Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TORK A560MW Spring-Wound Timer, 0 Till 60 Min, Vit, 20 A Max. Amp, 125Vac, 1 gäng | CU6UNP 52ZC33

TORK A560MW Spring-Wound Timer, 0 till 60 min, vit, 20 A Max. Amp, 125Vac, 1 gäng

Finns i lager
Artikel: CU6UNP Modell: A560MWKorsreferens: 52ZC33

Få det Maj 7, Tisdag
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
859SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVår-sår timer

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1485
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
TORK A512H Spring-Wound Timer, 0 till 12 timmar, elfenben, 20 A Max. ampere, 125Vac, 1 gäng | CU6UMW 52ZC26 A512H991SEK
TORK C512HH Spring-Wound Timer, 0 till 12 timmar, silver, hållfunktion, 20 A Max. Amp, 125Vac, 1 gäng | CU6UMX 52ZC19 C512HH880SEK
TORK A512HW Timer för fjäderlindning, 0 till 12 timmar, vit, 20 A Max. ampere, 125Vac, 1 gäng | CU6UMY 52ZC36 A512HW1 121 kr
TORK A515M Spring-Wound Timer, 0 till 15 min, elfenben, 20 A Max. ampere, 125Vac, 1 gäng | CU6UMZ 52ZC21 A515M847SEK
TORK C515M Spring-Wound Timer, 0 till 15 min, Silver, 20 A Max. ampere, 125Vac, 1 gäng | CU6UNA 52ZC12 C515M849SEK
TORK A515MW Spring-Wound Timer, 0 Till 15 Min, Vit, 20 A Max. ampere, 125Vac, 1 gäng | CU6UNB 52ZC31 A515MW907SEK
TORK C502H Spring-Wound Timer, 0 till 2 timmar, Silver, 20 A Max. ampere, 125Vac, 1 gäng | CU6UNC 52ZC15 C502H1 148 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TORK A560MW Spring-Wound Timer, 0 till 60 min, vit, 20 A Max. Amp, 125Vac, 1 gäng
859SEK /enhet