Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TORK DGLC200A-NC Elektronisk timer Spdt 120 / 277v | AC4WZH 31A071

TORK DGLC200A-NC Elektronisk Timer Spdt 120/277v

Finns i lager
Artikel: AC4WZH Modell: DGLC200A-NCKorsreferens: 31A071

Få det Maj 7, Tisdag
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
13 698 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk timer
Amps20
Backuptid7 Days
FärgTan
KontaktformulärSPDT
Djup4.5 "
Visa höjd10 In.
Visningsbredd5 In.
KapslingNoryl inomhus / utomhus
Höjd10 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Längd6"
Max. På / av-cykler28
Max. Tidsinställning7 Days
Min. Tidsinställning1 min.
Monteringyta
NEMA-betyg3R
Antal kanaler2
Antal poler1
Antal pulshändelser56
Operating temp.-31 grader F till +131 grader F
Driftläge7 Days
TypProgrammerbar
Spänning120-277
Bredd5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.945
Fartygets höjd (cm)26.16
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod9107008000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Inkluderar EPC-A-fotosensor, tydligt Lexan-lock och låsbar hasp

Produktvarianter

ProduktModellOperating temp.AmpsDjupDriftlägeTypBreddKapslingHöjdPris
TORK EWZ120 Elektronisk timer Astronomisk / prog Spdt 120-277v 7day | AD8EUB 4JNF6 EWZ120-40 till 149 F303-1 / 16 "7 DaysAstronomisk / programmerbar5 1 / 16 "Plast inomhus / utomhus8 5 / 16 "4 568 kr
TORK DZS200BP Elektronisk timer Astronomisk / prog 2 Chan 365day Spdt | AD8EUE 4JNG9 DZS200BP-40 till 158 F304-1 / 2 "365 DaysAstronomisk / programmerbar5"Noryl inomhus / utomhus9.125 "13 848 kr
TORK DZS400BP Elektronisk timer Astronomisk / prog 4 Chan 365day Spdt | AD8EUF 4JNH1 DZS400BP-40 till 158 F204-1 / 2 "365 DaysAstronomisk / programmerbar5"Noryl inomhus / utomhus9.125 "25 245 kr
TORK DWZ100B Elektronisk timer Astronomisk / prog 1 Chan 7day Spdt | AD8EUG 4JNH3 DWZ100B-40 till 158 F204-1 / 2 "7 DaysAstronomisk / programmerbar5"Noryl inomhus / utomhus9.125 "8 354 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TORK DGLC200A-NC Elektronisk Timer Spdt 120/277v
13 698 kr /enhet