Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TORK DZS200BP Elektronisk timer Astronomisk / prog 2 Chan 365day Spdt | AD8EUE 4JNG9

TORK DZS200BP Elektronisk timer Astronomisk/prog 2 Chan 365day Spdt

Finns i lager
Artikel: AD8EUE Modell: DZS200BPKorsreferens: 4JNG9
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
13 848 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk timer
Amps30
Backuptid7 Days
FärgTan
KontaktformulärSPDT
Djup4-1 / 2 "
KapslingNoryl inomhus / utomhus
Höjd9.125 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Längd9.125 "
Max. På / av-cykler99 Astronomisk, förskjutning 299
Max. Tidsinställning365 Days
Min. Tidsinställning1 min.
Monteringyta
NEMA-betyg3R
Antal kanaler2
Antal poler1
Antal pulshändelser99
Operating temp.-40 till 158 F
Driftläge365 Days
Pulsvaraktighet1 till 99 sek.
TypAstronomisk / programmerbar
Spänning120-277
Bredd5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.88
Fartygets höjd (cm)26.42
Fartygets längd (cm)15.75
Fartygets bredd (cm)13.21
HS-kod9107008000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Minnesmodul för enkel kopiering och överföring av schema mellan enheter i DZS-serien, kondensator för permanent schemaläggning, låsning av hasp

Produktvarianter

ProduktModellOperating temp.AmpsDjupDriftlägeTypBreddKapslingHöjdPris
TORK DGLC200A-NC Elektronisk timer Spdt 120 / 277v | AC4WZH 31A071 DGLC200A-NC-31 grader F till +131 grader F204.5 "7 DaysProgrammerbar5"Noryl inomhus / utomhus10 "13 698 kr
TORK EWZ120 Elektronisk timer Astronomisk / prog Spdt 120-277v 7day | AD8EUB 4JNF6 EWZ120-40 till 149 F303-1 / 16 "7 DaysAstronomisk / programmerbar5 1 / 16 "Plast inomhus / utomhus8 5 / 16 "4 568 kr
TORK DZS400BP Elektronisk timer Astronomisk / prog 4 Chan 365day Spdt | AD8EUF 4JNH1 DZS400BP-40 till 158 F204-1 / 2 "365 DaysAstronomisk / programmerbar5"Noryl inomhus / utomhus9.125 "25 245 kr
TORK DWZ100B Elektronisk timer Astronomisk / prog 1 Chan 7day Spdt | AD8EUG 4JNH3 DWZ100B-40 till 158 F204-1 / 2 "7 DaysAstronomisk / programmerbar5"Noryl inomhus / utomhus9.125 "8 354 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TORK DZS200BP Elektronisk timer Astronomisk/prog 2 Chan 365day Spdt
13 848 kr /enhet