Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TORK DZM200BP Elektronisk timer Astronomisk / prog 2 Chan 365day Spdt | AD8EUH 4JNH5

TORK DZM200BP Elektronisk timer Astronomisk/prog 2 Chan 365day Spdt

Finns i lager
Artikel: AD8EUH Modell: DZM200BPKorsreferens: 4JNH5
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
18 314 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk timer
Amps20
Backuptid7 Days
FärgTan
KontaktformulärSPDT Momentan
Djup4-1 / 2 "
KapslingNoryl inomhus / utomhus
Höjd9.125 "
Längd9.125 "
Max. På / av-cykler99 Astronomisk, förskjutning 299
Max. Tidsinställning365 Days
Min. Tidsinställning1 min.
Monteringyta
NEMA-betyg3R
Antal kanaler2
Antal poler1
Operating temp.-40 till 158 F
Driftläge365 Days
TypAstronomisk / programmerbar
Spänning120-277
Bredd5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)26.42
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod9107008000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Minnesmodul för enkel kopiering och överföring av schema mellan DZM200BP-enheter, kondensator för permanent schemaläggning, låsning av hasp, enda semester- och säsongsplanering

Produktvarianter

ProduktModellTypDjupHöjdLängdMax. TidsinställningAntal kanalerOperating temp.DriftlägePris
TORK DGUM100A Elektronisk timer Spdt 120 / 277v | AC4WZG 31A070 DGUM100AProgrammerbar3.75 "10 "6"7 Days1-31 grader F till +131 grader F7 Days12 323 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TORK DZM200BP Elektronisk timer Astronomisk/prog 2 Chan 365day Spdt
18 314 kr /enhet