Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TORK ZTL480 Fotokontroll, 480VAC, 2, 220 W Max. Watt, 15 A Max. 8 A Max. Ballastförstärkare | CU6UMC 56GL50

TORK ZTL480 Fotokontroll, 480VAC, 2, 220 W Max. Watt, 15 A Max. 8 A Max. Ballastförstärkare

Finns i lager
Artikel: CU6UMC Modell: ZTL480Korsreferens: 56GL50

Få det Maj 7, Tisdag
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
648SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFotokontroll

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1238
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
TORK ZS124 Fotokontroll, 120 till 277VAC, 1000 W Max. Watt, 15 A Max. Glödljusförstärkare | CU6ULY 56GL46 ZS124444SEK
TORK ZSS124 Fotokontroll, 120 till 277VAC, 2, 220 W Max. Watt, 15 A Max. Glödljusförstärkare | CU6ULZ 56GL48 ZSS124487SEK
TORK 2129A Fotokontroll, 120/208 till 277VAC, 1, 800 W Max. Watt, 8.3 A Max. Glödljusförstärkare, 1.5 | CU6UMA 615T90 2129A615SEK
TORK 2119A Fotokontroll, 120/208 till 277VAC, 2000 W Max. Watt, 16.7 A Max. 1.0 till 5.0 | CU6UMB 483A24 2119A601SEK
TORK ZSS480 Fotokontroll, 480VAC, 2, 220 W Max. Watt, 15 A Max. 8 A Max. Ballastförstärkare | CU6UMD 56GL49 ZSS480741SEK
TORK RKP301 Photocontrol, Post Mount Button, Led/Cfl | CU6UME 105H33 RKP301253SEK
TORK RKP221 Photocontrol, Stem Mount Pencil, Led/Cfl | CU6UMF 105H32 RKP221270SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TORK ZTL480 Fotokontroll, 480VAC, 2, 220 W Max. Watt, 15 A Max. 8 A Max. Ballastförstärkare
648SEK /enhet