Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TOUGH GUY 16W220 Mopp Wet 32 ​​Unse Natural | AA7ZUN

TOUGH GUY 16W220 Mopp Wet 32 Uns Natural

Finns i lager
Artikel: AA7ZUN Modell: 16W220
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
228SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCut-End våtmopp
GrundmaterialBomull
FärgNatural
FärgkodningssystemNej
AnslutningstypSnabbbyte / sidoport
Torrvikt28 till 34 oz.
Slut typKlipp
Huvudbandstorlek1"
TvättbarNej
Längd20.5 "
MaterialBomull
MoppstilSträng
Lager4
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9225
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)50.55
Fartygets bredd (cm)21.84
HS-kod9603908050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialGrundmaterialFärgMoppstilLagerBreddAnslutningstypTorrviktPris
TOUGH GUY 13D097 Wet Mop Med 19 tum 5 tum huvudband | AA4RXU 13D097Cellulosa / polyesterblandningCellulosaWhiteStrip16.25 "-16 till 22 oz.123SEK
TOUGH GUY 13D098 Wet Mop Large 19 tum 5 tum huvudband | AA4RXV 13D098Cellulosa / polyesterblandningCellulosaWhiteStrip16.25 "-22 till 28 oz.122SEK
TOUGH GUY 16W207 Wet Mop Size # 16 | AA7ZTZ 16W207BomullBomullNaturalSträng46"Snabbbyte / sidoport12 oz.77SEK
TOUGH GUY 16W208 Wet Mop Size # 20 | AA7ZUA 16W208BomullBomullNaturalSträng46"Snabbbyte / sidoport16 oz.112SEK
TOUGH GUY 16W209 Wet Mop Size # 24 | AA7ZUB 16W209BomullBomullNaturalSträng46"Snabbbyte / sidoport20 oz.128SEK
TOUGH GUY 16W210 Wet Mop Size # 32 | AA7ZUC 16W210BomullBomullNaturalSträng46"Snabbbyte / sidoport26 oz.150SEK
TOUGH GUY 16W211 Finish Mop Size # 16 Rayon | AA7ZUD 16W211Polyester / RayonRayonNaturalSträng46"Snabbbyte / sidoport12 oz.115SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TOUGH GUY 16W220 Mopp Wet 32 Uns Natural
228SEK /enhet