Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TOUGH GUY 2FCC9 Pannborste med 44 tums handtag Total längd 48 tum | AB9UMB

TOUGH GUY 2FCC9 pannborste med 44 tums handtag total längd 48 tum

Finns i lager
Artikel: AB9UMB Modell: 2FCC9

Få det Maj 8, Onsdag
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
348SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPannborste
Borsta Dia.1/2 x 1 "
Borstlängd4.5 "
FyllningstypFjäderklassad härdad tråd
Handtag Dia.1/4 tum
handtag Längd44 "
Hantera typTvinnad tråd
Total längd48 "
TypColumbia Boiler, Single Spiral / Single Stem

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod9603908050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypBorsta Dia.BorstlängdFyllningstyphandtag LängdHantera typArtikelTotal längdPris
TOUGH GUY 2FCD1 Pannborste med 22 tums handtag Total längd 27 tum | AB9UMC 2FCD1Columbia Boiler, Single Spiral / Single Stem1/2 x 1 "4.5 "Fjäderklassad härdad tråd22 "Tvinnad trådPannborste27 "316SEK
TOUGH GUY 2XTD3 Pannborste | AC3ZEX 2XTD3Weil McLain Boiler, Single Spiral / Single Stem1-1/2 x 1-1/8"4"Krympt tråd26 "Tvinnad trådPannborste30 "275SEK
TOUGH GUY 2XTE5 Pannborste Weil Mclain 30 tum | AC3ZFJ 2XTE5Weil McLain Boiler, Single Spiral / Single Stem1-1/2 x 1-1/8"2.75 "Rak tråd27.25 "Trä och tvinnad trådPannborste30 "214SEK
TOUGH GUY 3ECZ5 Pannborstdiameter 2 x 4 Längd 7 1/2 | AC8VQC 3ECZ5Double Spiral / Double Stem2 x 4 "4.5 "Härdat tråd-1/4 "(M) NPSRektangulär eller oval pannborste7.5 "505SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TOUGH GUY 2FCC9 pannborste med 44 tums handtag total längd 48 tum
348SEK /enhet