Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TOUGH GUY 2FCD5 Ugnsborsthandtag L 34 1/2 Total längd 42 In | AB9UMG

TOUGH GUY 2FCD5 Ugnsborsthandtag L 34 1/2 total längd 42 tum

Finns i lager
Artikel: AB9UMG Modell: 2FCD5
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
224SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUgnsborste
Borsta Dia.1 till 2 "
Borstlängd7"
FyllningstypNaturligt borst
Handtag Dia.1/4 tum
handtag Längd34.5 "
Hantera typGalvaniserad tråd
Total längd42 "
TypSingle Spiral / Single Stem

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)106.68
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod9603908050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBorsta Dia.Fyllningstyphandtag LängdHantera typTotal längdPris
TOUGH GUY 2FCD8 Ugnsborste Svarta borstar Total längd 48 tum | AB9UMK 2FCD82-1 / 8 "Tampico4.5 "Trä48 "222SEK
TOUGH GUY 2FCE5 Ugnsborste Naturlig borst Total längd 36 tum | AB9UMR 2FCE51/2 x 1 "Naturligt borst4.5 "Trä36 "212SEK
TOUGH GUY 2XTD7 Long Hdle Ugnsborstar Ss/ss | AC3ZFB 2XTD71/2 x 1 "Naturligt borst23 "Trä och tvinnad tråd30 "203SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TOUGH GUY 2FCD5 Ugnsborsthandtag L 34 1/2 total längd 42 tum
224SEK /enhet