Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TOUGH GUY 2FCE5 Ugnsborste Naturlig borst Total längd 36 tum | AB9UMR

TOUGH GUY 2FCE5 Ugnsborste Naturlig Borst Total längd 36 In

Finns i lager
Artikel: AB9UMR Modell: 2FCE5
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
212SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUgnsborste
Borsta Dia.1/2 x 1 "
Borstlängd7"
FyllningstypNaturligt borst
Hantera färgTydlig lack
Handtag Dia.1 In.
handtag Längd4.5 "
Hantera typTrä
Total längd36 "
TypSingle Spiral / Single Stem

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod9603908050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBorsta Dia.Fyllningstyphandtag LängdHantera typTotal längdPris
TOUGH GUY 2FCD5 Ugnsborsthandtag L 34 1/2 Total längd 42 In | AB9UMG 2FCD51 till 2 "Naturligt borst34.5 "Galvaniserad tråd42 "224SEK
TOUGH GUY 2FCD8 Ugnsborste Svarta borstar Total längd 48 tum | AB9UMK 2FCD82-1 / 8 "Tampico4.5 "Trä48 "222SEK
TOUGH GUY 2XTD7 Long Hdle Ugnsborstar Ss/ss | AC3ZFB 2XTD71/2 x 1 "Naturligt borst23 "Trä och tvinnad tråd30 "203SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TOUGH GUY 2FCE5 Ugnsborste Naturlig Borst Total längd 36 In
212SEK /enhet