Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TOUGH GUY 3EDP8 Ugnspanna Borstdiameter 1/2 Längd 42 | AC8VVX

TOUGH GUY 3EDP8 Ugnspannaborste Diameter 1/2 Längd 42

Finns i lager
Artikel: AC8VVX Modell: 3EDP8

Få det Maj 14, Tisdag
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
181SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUgnspannborste
Borsta Dia.1 / 2 "
Borstlängd4"
FyllningstypWire
Handtag Dia.1/4 tum
handtag Längd38 "
Hantera typTrådslinga
Total längd42 "
TypSingle Spiral / Single Stem

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.117
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)106.68
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod9603908050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBorsta Dia.BorstlängdFyllningstyphandtag LängdHantera typTotal längdPris
TOUGH GUY 2VMZ7 Ugnspannborste Total längd 48 tum | AC3RDL 2VMZ72-1 / 8 "7"Krusad mässing41 "Trä och tvinnad tråd48 "281SEK
TOUGH GUY 2VMZ9 Ugnspannborste Total längd 42 tum | AC3RDN 2VMZ92"6"Fiberhårblandning36 "Trä och tvinnad tråd42 "213SEK
TOUGH GUY 2VNA2 Ugnspanna borste Total längd 48 tum | AC3RDQ 2VNA22-1 / 8 "7"Rostfritt stål41 "Trä och tvinnad tråd48 "397SEK
TOUGH GUY 2VNC1 Ugnspanna Borste Total längd 42 tum | AC3RDY 2VNC13"6"Fiberhårblandning36 "Trä och tvinnad tråd42 "190SEK
TOUGH GUY 2XTA8 Ugnspannborste Fiber 6 In | AC3ZEU 2XTA82"6"Fiber36 "Trä och tvinnad tråd42 "203SEK
TOUGH GUY 3EDA2 Ugnspannborste .008 Diameter Längd 20 | AC8VQJ 3EDA22-1 / 4 "4"Nylon16 "Trä och tvinnad tråd20 "142SEK
TOUGH GUY 3EDA3 Ugnspanna Borste .012 Diameter Längd 20 | AC8VQK 3EDA32-1 / 4 "4"Nylon16 "Trä och tvinnad tråd20 "139SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TOUGH GUY 3EDP8 Ugnspannaborste Diameter 1/2 Längd 42
181SEK /enhet