TOUGH GUY 423H91 Vattenslang, 75 fot x 3/4 tum Dia., Heavy Duty, PVC, 500 Psi, Svart | CD3LRV

TOUGH GUY 423H91 vattenslang, 75 fot x 3/4 tum Dia., Heavy Duty, PVC, 500 Psi, svart

Finns i lager
Artikel: CD3LRV Modell: 423H91

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

893SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftig vattenslang
förbindelseGHT
KopplingsmaterialMässing
Gallon per timme900
SlangfärgSvart
Slang inuti Dia.3 / 4 "
Slanglängd75ft.
SlangmaterialPVC
Maximalt tryck500 psi
Antal lager5
Operating temp.130 grader F
TypVattenslang
Viktkapacitet1200 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.3135

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsmaterialSlang inuti Dia.SlanglängdPris
TOUGH GUY 423H86 50 fot x 5/8 tum Dia. Kraftig vattenslang, PVC, 500 Psi, Svart | CD2MUP 423H86Aluminium5 / 8 "50ft.527SEK
TOUGH GUY 423H87 50 fot x 5/8 tum Dia. Kraftig vattenslang, PVC, 500 psi, grön | CD2MUQ 423H87Aluminium5 / 8 "50ft.469SEK
TOUGH GUY 423H89 50 fot x 3/4 tum Dia. Kraftig vattenslang, PVC, 500 Psi, Svart | CD2MUR 423H89Aluminium3 / 4 "50ft.688SEK
TOUGH GUY 423H90 50 fot x 3/4 tum Dia. Kraftig vattenslang, PVC, 500 psi, grön | CD2MUT 423H90Aluminium3 / 4 "50ft.789SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TOUGH GUY 423H91 vattenslang, 75 fot x 3/4 tum Dia., Heavy Duty, PVC, 500 Psi, svart
893SEK /enhet