Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TOWNSTEEL FME-2060-RFID-S-613 Klassrumslås Brons Sentinel Spak | AH4NNM 35DY25

TOWNSTEEL FME-2060-RFID-S-613 Klassrumslås Brons Sentinel Spak

Finns i lager
Artikel: AH4NNM Modell: FME-2060-RFID-S-613Korsreferens: 35DY25
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
16 823 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektroniskt lås
ÅtkomsttypRFID
Baksida2.75 "
Batteritid1 till 2 år
Dörrtjocklek1.75 "
Event Audit TrailNej
FinishOljegummi brons
Brandbedömning3 timme
Funktion Programmerbar funktionskontroll
Grade1
HandFältet kan vändas
Hantera typKopplad spakvakt
Insida djup2.75 "
Inuti höjden10 15 / 32 "
Inre bredd3 21 / 64 "
IP-värdeInte betygsatt
Lås framstorlek1-1 / 4 "x 8"
Spärrlängd1 "Dödskruv
MaterialRostfritt stål
Max. Användarkoder250
MonteringsstilTapphål
Driftstemp. Räckvidd-31 grader till 151 grader F.
Utanför djup2-11 / 16 "
Utanför höjd10 15 / 32 "
Utanför bredd3 27 / 64 "
Kraftkälla(4) AA-batterier
Tidsinställd inträde8 sek.
VädertåligJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)12.7
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Alternativ för överstyrning av nycklar: Schlage "C" 6-stifts kilspår (ingår)
    • Knappsatsmaterial: Ej ​​tillämpligt
    • Max. Närhetsområde: 3/4 "
    • Elektrisk / Mekanisk: Elektrisk

Produktvarianter

ProduktModellFinishBrandbedömningHantera typPris
TOWNSTEEL FME-2040-RFID-S-626 Klassrumslås Satin Chrome Sentinel Lever | AH4NHD 35DX01 FME-2040-RFID-S-626Satin Chrome3 timmeKopplad spakvakt19 178 kr
TOWNSTEEL FME-2040-RFID-Q-626 Klassrumslås Satin Chrome Quest Lever | AH4NHE 35DX02 FME-2040-RFID-Q-626Satin Chrome3 timmeClutched Lever Quest19 178 kr
TOWNSTEEL FME-2040-RFID-G-626 Klassrumslås Satängkrom Gala-spak | AH4NHF 35DX03 FME-2040-RFID-G-626Satin Chrome3 timmarKopplad spakgala19 178 kr
TOWNSTEEL FME-2080-RFID-S-626 Klassrumslås Satin Chrome Sentinel Lever | AH4NHK 35DX07 FME-2080-RFID-S-626Satin Chrome3 timmarKopplad spakvakt19 178 kr
TOWNSTEEL FME-2080-RFID-Q-626 Klassrumslås Satin Chrome Quest Lever | AH4NHL 35DX08 FME-2080-RFID-Q-626Satin Chrome3 timmarClutched Lever Quest19 178 kr
TOWNSTEEL FME-2080-RFID-G-626 Klassrumslås Satängkrom Gala-spak | AH4NHM 35DX09 FME-2080-RFID-G-626Satin Chrome3 timmeKopplad spakgala19 178 kr
TOWNSTEEL FME-2030-RFID-S-626 Klassrumslås Satin Chrome Sentinel Lever | AH4NJT 35DX37 FME-2030-RFID-S-626Satin Chrome3 timmarRigid Spak Sentinel17 981 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TOWNSTEEL FME-2060-RFID-S-613 Klassrumslås Brons Sentinel Spak
16 823 kr /enhet