Byggnadsinspektörer eller golventreprenörer använder fuktmätare för att fastställa idealiska förhållanden när man installerar golvplattor över en betongplatta eller undergolv. Tramex betongfuktighetsmätare använder avancerad analog och digital teknik för att kraftigt utöka instrumentets kapacitet.
Funktioner:
- Tramex betongfuktmätare CME 4 kommer med två enkla tryckknappskontroller - ON/OFF och HOLD.
- Den stängs av automatiskt efter 10 minuters inaktivitet för att spara på batteriet. OBS: Om mätarställningen ändras eller om en knapp trycks in förblir strömmen PÅ.
- Denna enhet har två LED-indikatorer. När du trycker på ON/OFF-knappen tänds den nedre lysdioden och förblir tänd tills CME 4 automatiskt stängs av. En blixt visas på den övre lysdioden när HOLD är valt.
- Betongfuktavläsningar som sträcker sig från 0 % till 6 % visas på en tydlig och lättavläst rörlig spolmätare med en linjär skala.
- För att underlätta en enkel registrering av avläsningar fryser HOLD-knappen nålen på den rörliga spolmätaren.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka nivåer av fukt är acceptabla?
S. Det är acceptabelt att ha fuktavläsningar på upp till 17 %. Avläsningar över 17 % indikerar mättnad, vilket innebär att gipsskivan måste bytas ut och mätningar bör göras för att förhindra fuktuppbyggnad i framtiden.
F. Hur läser man av en Tramex betongfuktmätare?
S. För att testa ett träprov, slå på enheten, välj Skala 1 och tryck gummielektroderna direkt mot träytan. På den översta raden på den analoga ratten (där kalibrering är markerad från 5 % till 30 %), läs av fuktprocenten. Vid aktivering kommer ljudsignalen att spelas upp när avläsningarna är över 18 %.