TRI-ARC WLWP132424SL Rullande arbetsplattform stål 3 steg | AF9ADN 29RJ61

TRI-ARC WLWP132424SL Rullande arbetsplattform Stål 3 steg

Finns i lager
Artikel: AF9ADN Modell: WLWP132424SLKorsreferens: 29RJ61

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 162 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullande arbetsplattform framåt
Basdjup38 "
Baslängd38 "
Basbredd24 "
Bottenbredd35 "
Klättringsvinkel50 grader
FärgGrå
FinishPulverlackat
Ledstångshöjd36 "
Lastkapacitet800 lb.
MaterialStål
Antal skyddsräcken3
Antal ben4
Antal modulära däck1
Antal steg3
Totala höjden66 "
Plattformsdjup24 "
Plattformshöjd30 "
Plattform Längd24 "
PlattformsstilEnkel åtkomst
Plattformsbredd24 "
Stegdjup10 "
Stegbredd24 "
Förvarad höjd66 "
BanaSågtandad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 34.93
Fartygets höjd (cm)167.64
Fartygets längd (cm)99.06
Fartygets bredd (cm)76.2
HS-kod7326908560

Produktvarianter

ProduktModellPlattformshöjdBasdjupBaslängdPlattform LängdPlattformsbreddStegbreddBasbreddBottenbreddPris
TRI-ARC WLWP122424SL Rullande arbetsplattform Stål 2 steg | AF9ADM 29RJ60 WLWP122424SL20 "31 "31 "24 "24 "24 "24 "35 "10 092 kr
TRI-ARC WLWP142424SL Rullande arbetsplattform Stål 4 steg | AF9ADP 29RJ62 WLWP142424SL40 "45 "45 "24 "24 "24 "24 "35 "11 474 kr
RFQ
TRI-ARC WLWP152424SL Rullande arbetsplattform Stål 5 steg | AF9ADQ 29RJ63 WLWP152424SL50 "52 "52 "24 "24 "24 "24 "35 "13 120 kr
RFQ
TRI-ARC WLWP122436SL Rullande arbetsplattform Stål 2 steg | AF9ADR 29RJ64 WLWP122436SL20 "43 "43 "36 "24 "24 "24 "35 "10 829 kr
TRI-ARC WLWP132436SL Rullande arbetsplattform stål 3 steg | AF9ADT 29RJ65 WLWP132436SL30 "50 "50 "36 "24 "24 "24 "35 "11 658 kr
TRI-ARC WLWP142436SL Rullande arbetsplattform Stål 4 steg | AF9ADU 29RJ66 WLWP142436SL40 "57 "57 "36 "24 "24 "24 "35 "12 409 kr
RFQ
TRI-ARC WLWP122448SL Rullande arbetsplattform stål 2 steg | AF9ADV 29RJ68 WLWP122448SL20 "55 "55 "48 "24 "24 "24 "35 "10 932 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRI-ARC WLWP132424SL Rullande arbetsplattform Stål 3 steg
10 162 kr /enhet