TRI-ARC WLWP122424SL Rullande arbetsplattform Stål 2 steg | AF9ADM 29RJ60

TRI-ARC WLWP122424SL Rullande arbetsplattform Stål 2 steg

Finns i lager
Artikel: AF9ADM Modell: WLWP122424SLKorsreferens: 29RJ60

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 798 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullande arbetsplattform framåt
Basdjup31 "
Baslängd31 "
Basbredd24 "
Bottenbredd35 "
Klättringsvinkel50 grader
FärgGrå
FinishPulverlackat
Ledstångshöjd36 "
Lastkapacitet800 lb.
MaterialStål
Antal skyddsräcken3
Antal ben4
Antal modulära däck1
Antal steg2
Totala höjden56 "
Plattformsdjup24 "
Plattformshöjd20 "
Plattform Längd24 "
PlattformsstilEnkel åtkomst
Plattformsbredd24 "
Stegdjup10 "
Stegbredd24 "
Förvarad höjd56 "
BanaSågtandad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 39.6
Fartygets höjd (cm)143.51
Fartygets längd (cm)87.63
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod7326908560

Produktvarianter

ProduktModellPlattformshöjdBasdjupBaslängdPlattform LängdPlattformsbreddStegbreddBasbreddBottenbreddPris
TRI-ARC WLWP132424SL Rullande arbetsplattform stål 3 steg | AF9ADN 29RJ61 WLWP132424SL30 "38 "38 "24 "24 "24 "24 "35 "10 646 kr
TRI-ARC WLWP142424SL Rullande arbetsplattform Stål 4 steg | AF9ADP 29RJ62 WLWP142424SL40 "45 "45 "24 "24 "24 "24 "35 "12 456 kr
RFQ
TRI-ARC WLWP152424SL Rullande arbetsplattform Stål 5 steg | AF9ADQ 29RJ63 WLWP152424SL50 "52 "52 "24 "24 "24 "24 "35 "13 710 kr
RFQ
TRI-ARC WLWP122436SL Rullande arbetsplattform Stål 2 steg | AF9ADR 29RJ64 WLWP122436SL20 "43 "43 "36 "24 "24 "24 "35 "11 756 kr
TRI-ARC WLWP132436SL Rullande arbetsplattform stål 3 steg | AF9ADT 29RJ65 WLWP132436SL30 "50 "50 "36 "24 "24 "24 "35 "12 059 kr
TRI-ARC WLWP142436SL Rullande arbetsplattform Stål 4 steg | AF9ADU 29RJ66 WLWP142436SL40 "57 "57 "36 "24 "24 "24 "35 "13 025 kr
RFQ
TRI-ARC WLWP122448SL Rullande arbetsplattform stål 2 steg | AF9ADV 29RJ68 WLWP122448SL20 "55 "55 "48 "24 "24 "24 "35 "11 868 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRI-ARC WLWP122424SL Rullande arbetsplattform Stål 2 steg
10 798 kr /enhet