TRI-ARC WLWP152448SL Rullande arbetsplattform Stål 5 steg | AF9ADY 29RJ71

TRI-ARC WLWP152448SL Rullande arbetsplattform Stål 5 steg

Artikel: AF9ADY Modell: WLWP152448SLKorsreferens: 29RJ71
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

15 447 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullande arbetsplattform framåt
Basdjup77 "
Baslängd77 "
Basbredd24 "
Bottenbredd35 "
Klättringsvinkel50 grader
FärgGrå
FinishPulverlackat
Ledstångshöjd36 "
Lastkapacitet800 lb.
MaterialStål
Antal skyddsräcken3
Antal ben4
Antal modulära däck1
Antal steg5
Totala höjden86 "
Plattformsdjup47 "
Plattformshöjd50 "
Plattform Längd48 "
PlattformsstilEnkel åtkomst
Plattformsbredd24 "
Stegdjup10 "
Stegbredd24 "
Förvarad höjd86 "
BanaSågtandad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 64.35
Fartygets höjd (cm)218.44
Fartygets längd (cm)190.5
Fartygets bredd (cm)76.2
HS-kod7326908560

Produktvarianter

ProduktModellPlattformshöjdBasdjupBaslängdPlattform LängdPlattformsbreddStegbreddBasbreddBottenbreddPris
TRI-ARC WLWP122424SL Rullande arbetsplattform Stål 2 steg | AF9ADM 29RJ60 WLWP122424SL20 "31 "31 "24 "24 "24 "24 "35 "10 798 kr
TRI-ARC WLWP132424SL Rullande arbetsplattform stål 3 steg | AF9ADN 29RJ61 WLWP132424SL30 "38 "38 "24 "24 "24 "24 "35 "10 646 kr
TRI-ARC WLWP142424SL Rullande arbetsplattform Stål 4 steg | AF9ADP 29RJ62 WLWP142424SL40 "45 "45 "24 "24 "24 "24 "35 "12 456 kr
RFQ
TRI-ARC WLWP152424SL Rullande arbetsplattform Stål 5 steg | AF9ADQ 29RJ63 WLWP152424SL50 "52 "52 "24 "24 "24 "24 "35 "13 710 kr
RFQ
TRI-ARC WLWP122436SL Rullande arbetsplattform Stål 2 steg | AF9ADR 29RJ64 WLWP122436SL20 "43 "43 "36 "24 "24 "24 "35 "11 756 kr
TRI-ARC WLWP132436SL Rullande arbetsplattform stål 3 steg | AF9ADT 29RJ65 WLWP132436SL30 "50 "50 "36 "24 "24 "24 "35 "12 059 kr
TRI-ARC WLWP142436SL Rullande arbetsplattform Stål 4 steg | AF9ADU 29RJ66 WLWP142436SL40 "57 "57 "36 "24 "24 "24 "35 "13 025 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRI-ARC WLWP152448SL Rullande arbetsplattform Stål 5 steg
15 447 kr /enhet