TRICO 30074 Constant Level Oiler, Typ EH, 4 oz. Kapacitet, 2-5/16 tums storlek, plastbehållare | CD6VFP

TRICO 30074 Constant Level Oiler, Typ EH, 4 oz. Kapacitet, 2-5/16 tums storlek, plastbehållare

Artikel: CD6VFP Modell: 30074
753SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKonstant nivåolja
Kapacitet4 oz.
GjutningZink Die
förbindelse1 / 4 "NPT
FinishLjus förzinkad
Höjd5 11/16 "till 6 3/16"
Max. Driftstemperatur165 Deg. F
Oljenivåintervall1/4 "till 3/4"
BehållarmaterialButyratplast
StilTyp Eh
Bredd2 5 / 16 "

Frakt information:

HS-kod8413919520

Kompatibla tillbehör:

  • Trico Oiler Wire Guards: Dessa vajerskydd passar över oljebehållarens behållare för att förhindra potentiella olyckor.
  • Trico 36470 Opto Laser Level: Dessa verktyg inspekterar och ställer in/nivellerar noggrant denna Opto-Matic-olja om den är felaktigt installerad eller använd.

Standarder och godkännanden:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är reservoarkapaciteten för denna Trico 30074 Opto-Matic-olja?

A. Trico 30074 Opto-Matic oljebehållare har en kapacitet på 4 uns.

F. Vilken är den maximala temperaturen för att driva denna Trico 30074 Opto-Matic-olja?

S. Denna Opto-Matic-olja kan arbeta vid en kontinuerlig temperatur på 165 grader F.

F. Vilket är konstruktionsmaterialet för denna Opto-Matic konstantnivåolja?

S. Denna Trico 30074 Opto-Matic-oljas nedre gjutning är gjord av pressgjuten zink med blank zinkplätering, medan dess inre delar har en zinkpläterad stålkonstruktion.

Produktvarianter

ProduktModellStilKapacitetförbindelseBreddHöjdOljenivåintervallPris
TRICO 30064 Constant Level Oiler, Typ EB, 4 oz. Kapacitet, 2-15/16 tums storlek, plastbehållare | AE4JRK 5LA36 30064Typ Eb4 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 16 "4 9/16 "till 5 1/16"1/4 "till 3/4"1 072 kr
TRICO 30024 Constant Level Oiler, Typ LS, 4 oz. Kapacitet, 2-5/16 tum, plastbehållare | AK7EQN 30024Skriv Ls4 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 16 "5 7/16 "till 6 3/16"9/32 "till 1"840SEK
RFQ
TRICO 30028 Constant Level Oiler, Typ LS, 8 oz. Kapacitet, 2-5/8 tums storlek, plastbehållare | AK7EQQ 30028Skriv Ls8 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 8 "6 9/16 "till 7 5/16"9/32 "till 1"890SEK
RFQ
TRICO 30052 Constant Level Oiler, Typ E, 2 oz. Kapacitet, storlek 1-15/16 tum, plastbehållare | AK7EQT 30052Typ E2 oz.1 / 4 "NPT1 15 / 16 "3 7/8 "till 4 3/8"1/4 "till 3/4"869SEK
TRICO 30054 Constant Level Oiler, Typ E, 4 oz. Kapacitet, 2-5/16 tum, plastbehållare | AK7EQV 30054Typ E4 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 16 "4 9/16 "till 5 1/16"1/4 "till 3/4"969SEK
TRICO 30058 Constant Level Oiler, Typ E, 8 oz. Kapacitet, 2-5/8 tums storlek, plastbehållare | AK7EQY 30058Typ E8 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 8 "5 11/16 "till 6 3/16"1/4 "till 3/4"648SEK
RFQ
TRICO 30062 Constant Level Oiler, Typ EB, 2 oz. Kapacitet, storlek 1-15/16 tum, plastbehållare | AK7ERH 30062Typ Eb2 oz.1 / 4 "NPT1 15 / 16 "3 7/8 "till 4 3/8"1/4 "till 3/4"598SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRICO 30074 Constant Level Oiler, Typ EH, 4 oz. Kapacitet, 2-5/16 tums storlek, plastbehållare
753SEK /enhet