Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRICO 36133 Provportadapter, M16 x 2, pläterat stål, guld

Finns i lager
Artikel: AH6HPC Modell: 36133Korsreferens: 36A753
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
486SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeladapter
Cap färgSvart
Anslut under tryck5800 psi
Dimension DM16 X 2
MaterialPläterat stål
Max. Arbetstryck9000 psi
Max. Driftstemperatur-4 grader F till 392 grader F
O-ringenViton
Hamnstorlek1 / 4 "NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8413919520
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypDimension DMaterialCap färgPris
TRICO 36109 Provportadapter, M16 x 2, pläterat stål, svart | AM7HMB 361091/4" NPT, hulling för 1/4" OD-rörM16 X 2Pläterat stålGold308SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRICO 36133 Provportadapter, M16 x 2, pläterat stål, guld
486SEK /enhet