Kompatibla tillbehör:
- Hydrauloljefiltervagnar: Detta Trico 36972 filterelement används för att ersätta igensatta filter i Trico 36933, 36970 & 36989 filtreringsvagnar.
Standarder och godkännanden:
- ISO 9001: 2015
- ISO / IEC 17025:2017
- ASTM
Vanliga frågor och svar:
F. Vad menar du med betakvot i ett filterelement?
S. Beta-förhållande avser effektiviteten hos ett filterelement för att fånga upp partiklar.
F. När ska en användare byta ut filterelement?
S. De flesta av Tricos filtersystem / vagnar innehåller tryckdifferensmätare. Användare bör byta ut filterelementen när tryckskillnaden mellan dessa mätare är lika med / korsar 40 psi.
F. Vad händer om filterelementen inte byts ut i tid?
A. Underlåtenhet att byta ut filterelement kan leda till minskad filtreringseffektivitet, ökad risk för kontamineringsrelaterade skador på hydrauliska komponenter och försämrad systemprestanda.
F. Vilka Tricos hydrauliska filtreringsvagnar är kompatibla med detta syntetiska filtermedium?
S. Detta Trico-medium är designat för användning med Trico 12J002, 12J003 och 12J005 hydrauliska filtreringsvagnar, vilket säkerställer exakt passform och prestanda.