Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRICO 39203 Watchdog Breather Adapter, 1 Slip x 3/4 NPT

Finns i lager
Artikel: AH6HNY Modell: 39203Korsreferens: 36A718

Få det Maj 15, Onsdag
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
137SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftningsadapter
MaterialPVC
Stilgängad adapter
Tjocklek3/4 "mnpt
Trådstorlek (T1)1"
Trådstorlek (T2)3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9072
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8421391000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStilTrådstorlek (T1)Trådstorlek (T2)MaterialPris
TRICO 39202 Watchdog Breather Adapter, 1 tum NPT hane x 1 Slip Fit | AH6HPA 36A746 39202gängad adapter1"1"PVC137SEK
TRICO 39204 Watchdog Breather Adapter, Bajonett, High Density EDPM, 1 Inch Hona X Bajonett | CD6VVT 39204Bajonettadapter1"BajonettEDPM1 105 kr
RFQ
TRICO 39209 Watchdog-ventilationsadapter, gängad, kolstål, 1/4 FNPT X 1/2 tum MNPT | CD6VVU 39209gängad adapter1 / 4 "1 / 2 "Kolstål419SEK
RFQ
TRICO 39207 Watchdog Breather Adapter, Bypass, PVC, 1 Inch Hona | CD6VVV 39207Bypassadapter1"1"PVC1 259 kr
RFQ
TRICO 39201 Watchdog Andningsadapter, fläns, ABS, med 6 ANSI-monteringshål | CD6VVW 39201Flänsadapter1"1"ABS331SEK
RFQ
TRICO 39200 Watchdog Andningsadapter, fläns, ABS, utan monteringshål | CD6VVX 39200Flänsadapter1"1"ABS242SEK
RFQ
TRICO 39205 Watchdog Andningsadapter, Spin-On, EDPM med hög densitet, 1 tum - 12 UNF-hona | CD6VVY 39205Spin-On-adapter1"1 "-12EDPM-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRICO 39203 Watchdog Breather Adapter, 1 Slip x 3/4 NPT
137SEK /enhet