Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRICO 39202 Watchdog Breather Adapter, 1 tum NPT hane x 1 Slip Fit

Finns i lager
Artikel: AH6HPA Modell: 39202Korsreferens: 36A746

Få det Maj 15, Onsdag
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
137SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftningsadapter
MaterialPVC
Stilgängad adapter
Trådstorlek (T1)1"
Trådstorlek (T2)1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8421391000
URSPRUNGSLANDUS

Kompatibla tillbehör:

Trico 39101 Watchdog torkmedel Breathers: De håller skadliga föroreningar borta från industriell utrustning eftersom luft andas in och ut som ett resultat av termisk expansion eller förändringar i vätskenivån. Dessa andningsventiler har en visuell indikation på kiseldioxiden som behöver bytas ut, som ändras från orange till mörkgrön.

Standarder och godkännanden:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025: 2017
  • ASTM

Produktvarianter

ProduktModellStilTrådstorlek (T1)Trådstorlek (T2)MaterialPris
TRICO 39203 Watchdog Breather Adapter, 1 Slip x 3/4 NPT | AH6HNY 36A718 39203gängad adapter1"3 / 4 "PVC137SEK
TRICO 39204 Watchdog Breather Adapter, Bajonett, High Density EDPM, 1 Inch Hona X Bajonett | CD6VVT 39204Bajonettadapter1"BajonettEDPM1 105 kr
RFQ
TRICO 39209 Watchdog-ventilationsadapter, gängad, kolstål, 1/4 FNPT X 1/2 tum MNPT | CD6VVU 39209gängad adapter1 / 4 "1 / 2 "Kolstål419SEK
RFQ
TRICO 39207 Watchdog Breather Adapter, Bypass, PVC, 1 Inch Hona | CD6VVV 39207Bypassadapter1"1"PVC1 259 kr
RFQ
TRICO 39201 Watchdog Andningsadapter, fläns, ABS, med 6 ANSI-monteringshål | CD6VVW 39201Flänsadapter1"1"ABS331SEK
RFQ
TRICO 39200 Watchdog Andningsadapter, fläns, ABS, utan monteringshål | CD6VVX 39200Flänsadapter1"1"ABS242SEK
RFQ
TRICO 39205 Watchdog Andningsadapter, Spin-On, EDPM med hög densitet, 1 tum - 12 UNF-hona | CD6VVY 39205Spin-On-adapter1"1 "-12EDPM-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRICO 39202 Watchdog Breather Adapter, 1 tum NPT hane x 1 Slip Fit
137SEK /enhet