Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRIDON 5216070 Slangklämma 11/16 Min Diameter Sae 16 - Förpackning med 10 | AA7UGL 16P275

TRIDON 5216070 Slangklämma 11/16 min diameter Sae 16 - paket om 10

Finns i lager
Artikel: AA7UGL Modell: 5216070Korsreferens: 16P275
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
100SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWorm Gear Slangklämma
Strap Material201 Stainless Steel
Bandbredd1 / 2 "
Klämtypinterlocked
Husets materialPläterat kolstål
Max. Kläm Dia.1.5 "
Metrisk Dia. Max.38mm
Metrisk Dia. Min.13mm
Min. Kläm Dia.11 / 16 "
SAE-nummer16
SkruvmaterialPläterat kolstål
Skruvstorlek5 / 16 "
Tjocklek0.022 "
Vridmoment50 tum .-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Bandplatser (rektangulär)
    • Undermärke: Idealisk

Produktvarianter

ProduktModellSAE-nummerStrap MaterialBandbreddSkruvmaterialSkruvstorlekTjocklekVridmomentHusets materialPris
TRIDON 4117570 Slangklämma 1 Min Diameter Sae 175 - Förpackning med 10 | AA7UEE 16P218 4117570175300 Stainless Steel5 / 8 "Pläterat kolstål3 / 8 "0.028 "125 tum .-lb.300 Stainless Steel1 052 kr
TRIDON 4120070 Slangklämma 1-1 / 4 min diameter Sae 212 - Förpackning med 10 | AA7UEF 16P219 4120070212300 Stainless Steel5 / 8 "Pläterat kolstål3 / 8 "0.028 "125 tum .-lb.300 Stainless Steel1 053 kr
TRIDON 4125070 Slangklämma 1-3/4 Min Diameter Sae 262 - Förpackning med 10 | AA7UEG 16P220 4125070262300 Stainless Steel5 / 8 "Pläterat kolstål3 / 8 "0.028 "125 tum .-lb.300 Stainless Steel1 056 kr
TRIDON 4130070 Slangklämma 2-1 / 4 min diameter Sae 312 - Förpackning med 10 | AA7UEH 16P221 4130070312300 Stainless Steel5 / 8 "Pläterat kolstål3 / 8 "0.028 "125 tum .-lb.300 Stainless Steel1 079 kr
TRIDON 4135070 Slangklämma 2-3 / 4 min diameter Sae 362 - Förpackning med 10 | AA7UEJ 16P222 4135070362300 Stainless Steel5 / 8 "Pläterat kolstål3 / 8 "0.028 "125 tum .-lb.300 Stainless Steel1 087 kr
TRIDON 4140070 Slangklämma 3-1 / 4 min diameter Sae 412 - Förpackning med 10 | AA7UEK 16P223 4140070412300 Stainless Steel5 / 8 "Pläterat kolstål3 / 8 "0.028 "125 tum .-lb.300 Stainless Steel1 105 kr
TRIDON 4145070 Slangklämma 3-3/4 Min Diameter Sae 462 - Förpackning med 10 | AA7UEL 16P224 4145070462300 Stainless Steel5 / 8 "Pläterat kolstål3 / 8 "0.028 "125 tum .-lb.300 Stainless Steel1 114 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRIDON 5216070 Slangklämma 11/16 min diameter Sae 16 - paket om 10
100SEK /enhet