Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRIDON 670040020 Slangklämma Rostfritt stål Minsta diameter 3/4 Sae 20 - Förpackning med 10 | AB4ENK 1XHC1

TRIDON 670040020 slangklämma rostfritt stål Minsta diameter 3/4 Sae 20 - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB4ENK Modell: 670040020Korsreferens: 1XHC1
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
224SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWorm Gear Slangklämma
Strap Material301 Stainless Steel
Bandbredd1 / 2 "
KlämtypMarinklass
Husets material301 Stainless Steel
Max. Kläm Dia.1.75 "
Metrisk Dia. Max.44.45mm
Metrisk Dia. Min.19mm
Min. Kläm Dia.3 / 4 "
SAE-nummer20
Skruvmaterial305 Stainless Steel
Skruvstorlek5 / 16 "
Tjocklek0.022 "
Vridmoment35 tum .-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2
Fartygets höjd (cm)12.45
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Bandplatser (rektangulär)
    • Undermärke: Idealisk

Produktvarianter

ProduktModellMax. Kläm Dia.Metrisk Dia. Max.Metrisk Dia. Min.Min. Kläm Dia.SAE-nummerPris
TRIDON 670040006 Slangklämma Rostfritt stål Minsta diameter 3/8 Sae 6 - Förpackning med 10 | AB4ENE 1XHB5 6700400067 / 8 "22.23mm9.53mm3 / 8 "6211SEK
TRIDON 670040008 Slangklämma Rostfritt stål Minimidiameter 7/16 Sae 8 - Förpackning med 10 | AB4ENF 1XHB6 6700400081"25.4mm11mm7 / 16 "8211SEK
TRIDON 670040010 Slangklämma Rostfritt stål Minsta diameter 1/2 Sae 10 - Förpackning med 10 | AB4ENG 1XHB7 6700400101-1 / 16 "41.27mm13mm1 / 2 "10211SEK
TRIDON 670040012 Slangklämma Rostfritt stål Minsta diameter 1/2 Sae 12 - Förpackning med 10 | AB4ENH 1XHB8 6700400121.25 "31.75mm13mm1 / 2 "12211SEK
TRIDON 670040016 Slangklämma Rostfritt stål Minsta diameter 11/16 Sae 16 - Förpackning med 10 | AB4ENJ 1XHB9 6700400161.5 "38.1mm18mm11 / 16 "16218SEK
TRIDON 670040024 Slangklämma Rostfritt stål Minsta diameter 1 Sae 24 - Förpackning med 10 | AB4ENL 1XHC2 6700400242"50.8mm25.4mm1"24241SEK
TRIDON 670040028 Slangklämma Rostfritt stål Minsta diameter 1-1/4 Sae 28 - Förpackning med 10 | AB4ENM 1XHC3 6700400282.25 "57.15mm31.75mm1.25 "28241SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRIDON 670040020 slangklämma rostfritt stål Minsta diameter 3/4 Sae 20 - paket med 10
224SEK /enhet