Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRIM LOK INC 62B3X1 / 3 / 32-100 Edge Trim Aluminium Clip 0.26 tum Bredd 100 fot | AA2GKW 10H758

TRIM LOK INC 62B3X1/3/32-100 Kantklämma i aluminium 0.26 tum Bredd 100 fot

Finns i lager
Artikel: AA2GKW Model: 62B3X1/3/32-100Korsreferens: 10H758
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
1 507 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEdge Edge -trim
FärgStrukturerad svart
Passar Edge0.09375 "
Benlängd0.375 "
Längd100ft.
MaterialVinyl med metallkärna
Total bredd0.263 "
StilEnstaka greppfinger

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.81
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Trim Lok Inc 62B3X1/3/32-100 vinylkantklämma täcker & skyddar nakna kanter från vind, vatten och damm. Den är idealisk för glas, metall, plast och trämaterial. Utan att använda skruvar kan trimklämman sammanfoga delar till paneler. Det är ett designat fästelement som fästs på en panelregel eller skaft. För verktygsfri montering kan ett hål i en kopplingsdel sedan pressas över fjädrar eller hullingar på klämman.

Funktioner:

  • Trim Lok Inc 62B3X1/3/32-100 vinylkantklämma har en slitstark aluminiumkärna med PVC-beläggning för bättre grepp och nötningsbeständighet.
  • Den levereras i singelgripande fingerstil för att greppa bredare kanter.
  • Denna kantklämma i aluminium kommer i en längd på 100 fot och möjliggör enkel installation med push-on-operationen.
  • Den kan också skäras för att passa flera applikationskrav.
  • Denna enhet är en flexibel PVC-list med invändiga metallklämmor, individuellt åtskilda och en tunga som ger ett stadigt grepp.

Standarder och godkännanden:

  • FMVSS 302
  • UL
  • FAA / FAR

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installerar man denna kantklämma i aluminium?

A.

  • Över flänsen skjuts kantlisten på plats.
  • Använd en pneumatisk lufthammare i stället för händerna vid installationer med stor volym.
  • Att installera längder av kantklippning ger ett utmärkt resultat eftersom ändarna inte slits.
  • Lämna lite material i den producerade öglan efter att ha pressat ihop ändarna.
  • Tryck sedan på kantlisten för att förhindra sträckning och säkerställa korrekt passform.

F. Hur väljer man rätt kantklippning?

A.

  • Se till att kanttjockleken och tätningen du väljer är densamma. Med andra ord, undvik att välja en trimpackning som antingen är för tjock eller för tunn för flänsen.
  • Längden på benen är en annan avgörande faktor. Kortare benlängder behövs vanligtvis för gummilister med djupare flänsar.
  • Om kanten du behöver täcka har en böj, mät den och notera böjens radie. Jämför sedan detta mått med den kanttrim du överväger för minsta böjradie. Eftersom den inte passar in i radien kan kantbeklädnaden bucklas, vilket kan göra att trimtätningen inte fungerar.

F. Är trådskäraren lämplig för att klippa kantbeklädnaden?

A. Användning av ett handinstrument, såsom en trådskärare, kan orsaka materialspill på grund av krusade ändar och undermåliga skärningar.

Produktvarianter

ProduktModellBenlängdLängdMaterialTotal breddStilPris
TRIM LOK INC 100B3X3 / 32-25 Kantklippning Aluminiumklämma 0.26 tum Bredd 25 fot | AA2BMN 10C929 100B3X3/32-250.562 "25ft.Vinyl med metallkärna0.263 "Enstaka greppfinger480SEK
TRIM LOK INC 100B3X1 / 8-25 Kantklippning Aluminiumklämma 0.3 tums bredd 25 fot | AA2BMP 10C930 100B3X1/8-250.562 "25ft.Vinyl med metallkärna0.295 "Enstaka greppfinger462SEK
TRIM LOK INC 100B3X5 / 32-25 Kantklippning Aluminiumklämma 0.33 tum Bredd 25 fot | AA2BMQ 10C931 100B3X5/32-250.562 "25ft.Vinyl med metallkärna0.326 "Enstaka greppfinger480SEK
TRIM LOK INC 100B3X3 / 16-25 Kantklippning Aluminiumklämma 0.36 tum Bredd 25 fot | AA2BMR 10C932 100B3X3/16-250.562 "25ft.Vinyl med metallkärna0.357 "Enstaka greppfinger477SEK
TRIM LOK INC 100B3X1 / 4-25 Kantklippning Aluminiumklämma 0.42 tum Bredd 25 fot | AA2BMT 10C933 100B3X1/4-250.562 "25ft.Enstaka grepp0.42 "Enstaka greppfinger474SEK
TRIM LOK INC 100B3X1 / 16-100 Edge Trim Aluminiumklämma 0.23 tum Bredd 100 fot | AA2BMU 10C934 100B3X1/16-1000.562 "100ft.Vinyl med metallkärna0.232 "Enstaka greppfinger1 680 kr
TRIM LOK INC 100B3X3 / 32-100 Edge Trim Aluminiumklämma 0.26 tum Bredd 100 fot | AA2BMV 10C935 100B3X3/32-1000.562 "100ft.Vinyl med metallkärna0.263 "Enstaka greppfinger1 525 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRIM LOK INC 62B3X1/3/32-100 Kantklämma i aluminium 0.26 tum Bredd 100 fot
1 507 kr /enhet