TRIM LOK INC 7100B3X1 / 8A-100 Trimtätning Aluminiumklämma 0.3 tums bredd 100 fot | AA2BWK 10D121

TRIM LOK INC 7100B3X1/8A-100 Trim tätning aluminiumklämma 0.3 tum Bredd 100 fot

Finns i lager
Artikel: AA2BWK Model: 7100B3X1/8A-100Korsreferens: 10D121

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 892 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKantgreppstätning
Glödlampa Dia.0.75 "
FärgSvart
Passar Edge. 125 "
Benlängd0.562 "
Längd100ft.
MaterialEPDM sluten cellsvamp
Max. Temp.150 F
Min. Temp. Betyg-20 grader F.
Totala höjden0.562 "
Total bredd1.045 "
StilSidolampa med vinylgrepp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.4
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod4016935050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Trim Lok Inc 7100B3X1/8A-100 trimförsegling är lämplig för en brandskyddad trim, fender flare trim, sybar klädsel och dekorativ trim.

Funktioner:

  • Trim Lok 7100B3X1/8A-100 trimförsegling har metallklämmor för att säkerställa ett säkert grepp i plåt, bilar, släpvagnar, båtar och hjälmar.
  • Den har en EPDM-gummilampa med stängda celler för väderbeständig tätning vid en maximal temperatur på 150 grader Fahrenheit.
  • Den producerar en långvarig färdig kantförsegling som skyddar mot väder och vind med denna push-on kantbeklädnad som har en sidolampa som är bekväm att installera.
  • Denna trimbulbtätning passar lätt en 3/16 tums kant och har en 7/16 tums diameter och 25 tums längd.

Standarder och godkännanden:

  • FMVSS 302

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är längden på denna Trim Lok 7100B3X1/8A-100 trimförsegling?

A. Trim Lok 7100B3X1/8A-100 trimförsegling har en längd på 100 fot.

Produktvarianter

ProduktModellBenlängdLängdTotala höjdenTotal breddStilPris
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-25 Trimtätning Aluminiumklämma 0.19 tum Bredd 25 fot | AA2BPH 10C973 5M062B3X1/64A-250.375 "25ft.0.375 "0.385 "Sidolampa med vinylgrepp559SEK
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 32A-25 Trimtätning Aluminiumklämma 0.2 tums bredd 25 fot | AA2BPJ 10C975 5M062B3X1/32A-250.375 "25ft.0.375 "0.401 "Sidolampa med vinylgrepp593SEK
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16A-25 Trimtätning Aluminiumklämma 0.23 tum Bredd 25 fot | AA2BPK 10C977 5M062B3X1/16A-250.375 "25ft.0.375 "0.432 "Sidolampa med vinylgrepp620SEK
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16C-25 Trimtätning Aluminiumklämma 0.23 tum Bredd 25 fot | AA2BPL 10C978 5M062B3X1/16C-250.375 "25ft.0.575 "0.2 "Top Bulb w / Vinyl Grip635SEK
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32A-25 Trimtätning Aluminiumklämma 0.26 tum bredd 25 fot | AA2BPM 10C979 5M062B3X3/32A-250.375 "25ft.0.375 "0.463 "Sidolampa med vinylgrepp616SEK
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32C-25 Trimtätning Aluminiumklämma 0.26 tum bredd 25 fot | AA2BPN 10C980 5M062B3X3/32C-250.375 "25ft.0.575 "0.2 "Top Bulb w / Vinyl Grip616SEK
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-100 Trimtätning Aluminiumklämma 0.19 tum Bredd 100 fot | AA2BPP 10C981 5M062B3X1/64A-1000.375 "100ft.0.375 "0.385 "Sidolampa med vinylgrepp-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRIM LOK INC 7100B3X1/8A-100 Trim tätning aluminiumklämma 0.3 tum Bredd 100 fot
3 892 kr /enhet