TRIM LOK INC DDA1501-100 Klafftätning Coe x 100 fot | AD4VJF 44M858

TRIM LOK INC DDA1501-100 Fliktätning Coe x 100 fot

Finns i lager
Artikel: AD4VJF Modell: DDA1501-100Korsreferens: 44M858

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 017 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSeal
FärgSvart
Passar Edge0.98 "
Benlängd0.422 "
Längd100ft.
MaterialVinyl (PVC)
Min. Temp. Betyg-40 grader
Totala höjden0.945 "
Total bredd0.445 "
Stilklaff

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.56
Fartygets höjd (cm)14.48
Fartygets längd (cm)56.39
Fartygets bredd (cm)54.61
HS-kod3916200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Trim-Lok Inc DDA1501-100 klafftätning är en flexibel PVC-list fäst med en EPDM svampgummiklaff för att ge en lufttät tätning.

Funktioner:

  • Trim-Lok Inc DDA1501-100 klafftätning installeras på dörr- och fönsterpaneler för att undvika damm och vatten.
  • Denna flexibla tätning kan anpassa sig till böjda och oregelbundna ytor.
  • Denna 100 fot långa tätning kan klippas till önskad längd med sax eller plåtsax.
  • Den har individuella invändiga aluminiumklämmor och en griptunga för överlägset grepp och styrka.
  • Denna samextruderade klafftätning är gjord av PVC för väderbeständighet.

Standarder och godkännanden:

  • FMVSS 302
  • UL94HB

Vanliga frågor och svar:

F. Kan den här tätningen användas i bilar?

S. Ja, Trim-Lok klafftätningar kan installeras i bilar för att täta dörrar och fönster. Det hjälper till att förbättra värmeisoleringen och ljuddämpningen.

F. Kan denna klafftätning motstå extrema väderförhållanden?

A. Trim-Lok fliktätning ger utmärkt tätning inom temperaturområdet -20 till 158 grader Fahrenheit.

F. Vad är en co-extruderad tätning?

S. Det är en typ av tätning gjord genom att smälta ett styvt och flexibelt material. Det styva materialet är ansvarigt för att ge styrka medan det flexibla materialet utför tätningsfunktionen.

Produktvarianter

ProduktModellBenlängdLängdTotala höjdenPris
TRIM LOK INC DD1201-100 klaffförsegling Coex 100 fot | AD4VHZ 44M852 DD1201-1000.444 "100ft.1.369 "4 817 kr
TRIM LOK INC DD1201-164 Klafftätning Coex 164 fot | AD4VJA 44M853 DD1201-1640.444 "164ft.1.369 "-
RFQ
TRIM LOK INC DDA1501-25 Tätningslucka Coe x 25 fot | AD4VJE 44M857 DDA1501-250.422 "25ft.0.945 "1 407 kr
TRIM LOK INC DDA1501-328 Klaffförsegling Coe x 328 fot | AD4VJG 44M859 DDA1501-3280.422 "328ft.0.945 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRIM LOK INC DDA1501-100 Fliktätning Coe x 100 fot
4 017 kr /enhet