Trim-Lok Inc DD1201-100 klafftätning är en flexibel klädsel med en EPDM svampgummiklaff som ger en säker tätning i olika dynamiska applikationer som kräver vatten- och väderbeständighet.
Funktioner:
- Trim-Lok Inc DD1201-100 klafftätning installeras på kanten av dörrar och fönster för att stoppa vind, damm och vatten.
- Den kan anpassa sig till böjda och oregelbundna ytor.
- Denna tätning kan klippas till önskad längd med sax eller plåtsax.
- Dess greppdel är gjord av metallklämmor för att säkerställa ett permanent, säkert grepp.
- Denna samextruderade klafftätning är gjord av PVC för väderbeständighet.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Kan denna klafftätning motstå extrema väderförhållanden?
A. Trim-Lok fliktätning ger utmärkt tätning inom temperaturområdet -20 till 158 grader Fahrenheit.
F. Vad är en co-extruderad tätning?
S. Det är en typ av tätning gjord genom att smälta ett styvt och flexibelt material. Det styva materialet är ansvarigt för att ge styrka medan det flexibla materialet utför tätningsfunktionen.
F. Vilka är fördelarna med samextrudering?
S. Samsträngsprutning av plast är tekniken att strängspruta två eller flera material via en enda form så att materialen kombineras eller svetsas samman innan de kyls. Fördelen med att använda samextrudering är att varje material behåller sina nödvändiga karakteristiska egenskaper (såsom styvhet, ogenomtränglighet eller miljöbeständighet), vilket skulle vara svårt att uppnå med något enskilt material.