TRIM LOK INC LK1660-25 Låspackning 1 tum Bredd 25 fot | AA2FXY 10G557

TRIM LOK INC LK1660-25 Låspackning 1 tum Bredd 25 fot

Finns i lager
Artikel: AA2FXY Modell: LK1660-25Korsreferens: 10G557

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 039 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFönsterlåsande packning
Passar Edge.075 - .140 "
Längd25ft.
MaterialEPDM
StilEnkel bit

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.4875
Fartygets höjd (cm)55.88
Fartygets längd (cm)54.61
Fartygets bredd (cm)14.48
HS-kod4016931050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Trim Lok Inc. LK1660-25 är designad för att låsa under installation av fasta fönster eller vindrutor. Dessa låspackningar säkerställer en pålitlig tätning mellan en glasfiber/metallpanel och ett pixelglas/glasfönster.

Funktioner:

  • Denna låspackning har EPDM-gummikonstruktion för tätning av glasfiber- eller metallpaneler.
  • Den är resistent mot åldrande av ozon och solljus.
  • Denna Trim Lok Inc.-enhet har 70A hårdhet för förbättrad strukturell styvhet.
  • Den tål temperaturer från -30 grader F till 158 grader F.

Kompatibla tillbehör:

Standarder och godkännanden:

  • ASTM

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installeras en låspackning?

A.

  • Smörj låspackningen med en blandning av tvål och vatten.
  • Använd inte vätskor som kan skada panelen/packningen.
  • Låt glaset vila i låspackningen för att installera det.
  • Använd en kniv eller ett plastblad för att förhindra att glaset går sönder.
  • Fönstret/vindrutan hoppar på plats när läppen är helt över glaset.
  • Lås packningen och använd en skruvmejsel/packningslåsverktyg.
  • Skjut verktyget runt kanten på packningen och lås tätningen.
  • Rengör ytan med en trasa för att avlägsna eventuellt kvarvarande smörjmedel.

F. Vad är det minsta avståndet mellan glaset och kanten?

A. 0.145 tum.

F. Klarar denna låspackning kraftiga regn?

S. Ja, denna låspackning är gjord av EPDM-gummi och är därför vattenabsorberande.

Produktvarianter

ProduktModellLängdStilPris
TRIM LOK INC LK1179-25 Låspackning 1.1 tum bredd 25 fot | AA2FXP 10G547 LK1179-2525ft.Dubbelstycke (kräver nyckel)841SEK
TRIM LOK INC LK1179-100 Låspackning 1.1 tum bredd 100 fot | AA2FXQ 10G548 LK1179-100100ft.Dubbelstycke (kräver nyckel)2 875 kr
TRIM LOK INC LK1522-25 Låspackning 1.07 tum bredd 25 fot | AA2FXR 10G549 LK1522-2525ft.Enkel bit1 116 kr
TRIM LOK INC LK1522-100 Låspackning 1.07 tum bredd 100 fot | AA2FXT 10G550 LK1522-100100ft.Enkel bit3 991 kr
TRIM LOK INC LK1536-25 Låspackning 1.09 tum Bredd 25 fot | AA2FXU 10G551 LK1536-2525ft.Enkel bit1 183 kr
TRIM LOK INC LK1536-100 Låspackning 1.09 tum bredd 100 fot | AA2FXV 10G552 LK1536-100100ft.Enkel bit4 262 kr
TRIM LOK INC LK1615-25 Låspackning .906 tum bredd 25 fot | AA2FXW 10G553 LK1615-2525ft.Enkel bit997SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRIM LOK INC LK1660-25 Låspackning 1 tum Bredd 25 fot
1 039 kr /enhet