Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRIM LOK INC 365-0000 Verktygssats för entreprenörer 2 delar | AA2FYE 10G571

TRIM LOK INC 365-0000 Entreprenadverktygssats 2 delar

Finns i lager
Artikel: AA2FYE Modell: 365-0000Korsreferens: 10G571

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 205 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVerktygssats för entreprenör
Antal bitar2
UnderkategoriEntreprenör
Verktygsförvaring ingårJa
Verktygslagringstyp ingårVinylpåse

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8206000000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Trim-Lok Inc 365-0000 entreprenörsset säkerställer säker, enkel och effektiv montering av packningar. Denna uppsättning innehåller en låsande nyckelavdragare och en packningsspärr för enkel installation.

Funktioner:

  • Trim-Lok Inc 365-0000 entreprenörsset är fördelaktigt för att installera packningar i dörr- och fönsterpaneler.
  • Dess trähandtag ser till att glasrutan glider smidigt in i packningen och dämpas jämnt.
  • Denna 2-delade verktygssats innehåller en vinylpåse för enkel förvaring.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken typ av ramar kan den här verktygsuppsättningen fungera på?

A. Metall- och träramar.

F. Ska du byta fönster från insidan eller utsidan?

S. I kalla klimatförhållanden tätas fönster från insidan mot den kalla luften. Att installera fönster utifrån är dock vanligare i varmare temperaturer för bättre luftflöde och kyla.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRIM LOK INC 365-0000 Entreprenadverktygssats 2 delar
1 205 kr /enhet