TRIM LOK INC X101BT-500 Gummitätning D-sektion 0.5 tum bredd 500 fot | AA2BXP 10D148

TRIM LOK INC X101BT-500 gummitätning D-sektion 0.5 tum Bredd 500 fot

Finns i lager
Artikel: AA2BXP Modell: X101BT-500Korsreferens: 10D148

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 147 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLim av gummitätning av skum
BakgrundstypSkum akryl
Kärndia.0.188 "
Längd500ft.
MaterialEPDM sluten cellsvamp
Totala höjden0.5 "
Total bredd0.5 "
StilD-formad tjock

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.07
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)53.34
HS-kod4016100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Trim-Lok X101BT-500 gummitätning med D-sektion täcker luckor och sprickor på dörr- och fönsterpaneler för att förhindra inträngning av damm och insekter. Den genererar en ogenomtränglig tätning genom att absorbera det applicerade trycket.

Funktioner:

  • Trim-Lok X101BT-500 D-sektionens gummitätning har utmärkt motståndskraft mot vattenabsorption, solljusåldring, låg temperatur och kompressionsuppsättning.
  • Dess 3M självhäftande tejp skapar en fuktbarriär och lufttät tätning mellan gummi och underlag.
  • Denna gummitätning har utmärkt flexibilitet för att anpassa sig till oregelbundna ytor.
  • Den har EPDM-svampkonstruktion med slutna celler för att motstå ozon.

Standarder och godkännanden:

  • FMVSS 302
  • UL 50E
  • UL 94HB

Vanliga frågor och svar:

F. Kan denna tätning motstå svåra temperaturer?

A. Trim-Lok D-sektionens tätning tål temperaturer så låga som -20 grader Fahrenheit till så höga som 158 grader Fahrenheit.

F. Vad är fördelen med 3M-lim?

A. 3M-lim ger hög avdragnings- och skjuvbeständighet för att ge hållbarhet åt trimförseglingen.

F. Vilka är de idealiska förvaringsförhållandena för en Trim-Lok gummitätning?

A.

  • Använd alltid rullar av hög kvalitet för att förvara gummitätningen.
  • Förvara rullen i en sval, torr och rostfri miljö.
  • Detta gummi håller längre om det förvaras vid 22 grader Celsius och 50 % relativ luftfuktighet.

F. Vilken är den idealiska appliceringstemperaturen för denna tätning?

A. 60 till 100 grader Fahrenheit.

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundstypLängdPris
TRIM LOK INC X101HT-25 Gummitätning D-sektion 0.5 tum bredd 25 fot | AA2BXJ 10D143 X101HT-25Tryckkänslig25ft.305SEK
TRIM LOK INC X101HT-100 Gummitätning D-sektion 0.5 tum bredd 100 fot | AA2BXK 10D144 X101HT-100Tryckkänslig100ft.988SEK
TRIM LOK INC X101HT-500 Gummitätning D-sektion 0.5 tum bredd 500 fot | AA2BXL 10D145 X101HT-500Tryckkänslig500ft.4 381 kr
TRIM LOK INC X101BT-25 Gummitätning D-sektion 0.5 tum bredd 25 fot | AA2BXM 10D146 X101BT-25Skum akryl25ft.550SEK
TRIM LOK INC X101BT-100 Gummitätning D-sektion 0.5 tum bredd 100 fot | AA2BXN 10D147 X101BT-100Skum akryl100ft.1 916 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRIM LOK INC X101BT-500 gummitätning D-sektion 0.5 tum Bredd 500 fot
9 147 kr /enhet