Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRIM LOK INC X1458BT-25 Gummitätning D-sektion 0.75 tum bredd 25 fot | AA2FXL 10G544

TRIM LOK INC X1458BT-25 gummitätning D-sektion 0.75 tum Bredd 25 fot

Finns i lager
Artikel: AA2FXL Modell: X1458BT-25Korsreferens: 10G544
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
933SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLim av gummitätning av skum
BakgrundstypSkum akryl
Kärndia.0.375 "
Längd25ft.
MaterialEPDM sluten cellsvamp
Totala höjden0.75 "
Total bredd0.75 "
StilD-formad tjock

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod4016100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Trim Lok X1458BT-25 D-formad gummitätning är idealisk för att eliminera ljud eller vibrationer i ljudkapslingar och tunga maskiner och skydda dem från föroreningar eller extremt väder. Denna gummitätning är skumadhesiv akrylbaksida för enkel installation på fönster eller dörrar.

Funktioner:

  • Trim Lok D-sektionens gummitätning har självhäftande egenskaper och finns i två tejpalternativ som är BT (ett 3M bonded tejpsystem) och HT (ett konventionellt tryckkänsligt lim).
  • Det är en speciellt tillverkad EPDM svampgummiblandning som kommer i 0.75 tum bredd.
  • Denna enhet motstår åldrande av ozon och solljus och ger utmärkt vattenabsorption och kompression.
  • Den fungerar vid temperaturer från -20 till 150 grader Fahrenheit.

Standarder och godkännanden:

  • FMVSS 302
  • UL

Vanliga frågor och svar:

F. Hur använder man denna gummi D-tätning?

A.

  • Rengör arbetsytan noggrant med engångsservetter eller luddfria torkkläder.
  • Sträck inte ut gummitätningen från rullen.
  • Undvik att smutsa ner limmet.
  • Installera gummitätningen runt radien genom att stoppa och inte sträcka.
  • Använd en hand-/automatrulle och applicera trycket mot tätningen för god vätning av limmet till ytan och långvarig hållbarhet.
  • Förvara alltid på originalrullar och förvara på en sval, torr och dammfri plats.

F. Vad är HT tryckkänsligt lim?

A. Gummitätningen installeras med detta akrylbaserade lim bäst när det kläms mellan två stationära föremål eller används i en statisk applikation. Den kan användas för flera substrat i vissa lätta dynamiska applikationer och erbjuder bra värmeledningsförmåga mellan -20 och +150 grader Fahrenheit. Den omgivande temperaturen måste vara över +60 grader Fahrenheit under appliceringen.

F. Vad är BT 3M höghållfast lim?

A. Denna 3M Acrylic Automotive-tejp säkerställer en lufttät tätning och fuktbarriär mellan gummit och underlaget. För att utnyttja den högsta skalnings- och skjuvmotståndet kan höga mängder påfrestning och kraft appliceras. Låg initial klibbighet gör den enkel att flytta under installationen, men det tar 72 timmar att härda innan den når sin maximala bindningsstyrka. Den erbjuder bra värmeledningsförmåga mellan -20 och +150 grader Fahrenheit.

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundstypLängdTotala höjdenTotal breddStilPris
TRIM LOK INC X1333HT-25 Gummitätning D-sektion 0.38 tum bredd 25 fot | AA2FXB 10G535 X1333HT-25Tryckkänslig25ft.0.218 "0.375 "D-formad245SEK
TRIM LOK INC X1333HT-100 Gummitätning D-sektion 0.38 tum bredd 100 fot | AA2FXC 10G536 X1333HT-100Tryckkänslig100ft.0.218 "0.375 "D-formad760SEK
TRIM LOK INC X1333HT-500 Gummitätning D-sektion 0.38 tum bredd 500 fot | AA2FXD 10G537 X1333HT-500Tryckkänslig500ft.0.218 "0.375 "D-formad3 270 kr
TRIM LOK INC X1333BT-25 Gummitätning D-sektion 0.38 tum bredd 25 fot | AA2FXE 10G538 X1333BT-25Skum akryl25ft.0.218 "0.375 "D-formad470SEK
TRIM LOK INC X1333BT-100 Gummitätning D-sektion 0.38 tum bredd 100 fot | AA2FXF 10G539 X1333BT-100Skum akryl100ft.0.218 "0.375 "D-formad1 613 kr
TRIM LOK INC X1458HT-25 Gummitätning D-sektion 0.75 tum bredd 25 fot | AA2FXH 10G541 X1458HT-25Tryckkänslig25ft.0.75 "0.75 "D-formad tjock621SEK
TRIM LOK INC X1458HT-100 Gummitätning D-sektion 0.75 tum bredd 100 fot | AA2FXJ 10G542 X1458HT-100Tryckkänslig100ft.0.75 "0.75 "D-formad tjock2 087 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRIM LOK INC X1458BT-25 gummitätning D-sektion 0.75 tum Bredd 25 fot
933SEK /enhet