Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRIM LOK INC X303-25 Gummitätning Solid rund 0.38 tum bredd 25 fot | AA2FWL 10G520

TRIM LOK INC X303-25 gummitätning massiv rund 0.38 tum Bredd 25 fot

Finns i lager
Artikel: AA2FWL Modell: X303-25Korsreferens: 10G520

Få det Maj 7, Tisdag
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
271SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkumgummitätning
Längd25ft.
MaterialEPDM sluten cellsvamp
Totala höjden0.38 "
Total bredd0.38 "
StilSladdlager

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod4016100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Trim-Lok Inc X303-25 gummitätning är idealisk för att skapa lufttäta tätningar i dörrar och fönster på bilar, lastbilar och båtar.

Funktioner:

  • Trim-Lok Inc X303-25 gummitätning har slitstarkt EPDM-skumgummi som drar ut ljud, eliminerar vibrationer och skyddar interiören från yttre element.
  • Den kan enkelt skäras med en plåtsnäpp till önskad längd för en perfekt passform.
  • Denna väderbeständiga runda gummisnöre ger motstånd mot vattenabsorption, ozon, åldrande av solljus, låg temperatur och kompressionsuppsättning.

Standarder och godkännanden:

  • FMVSS 302
  • UL 50
  • UL 94HB

Vanliga frågor och svar:

F. Hur är en solid gummitätning bättre än en ihålig?

A. Solida gummitätningar har hög slagtålighet. På grund av detta är solida tätningar mer hållbara än ihåliga tätningar.

F. Varför är denna tätning gjord av EPDM istället för neopren?

A. EPDM-gummi är utrustat för tillverkning av tätningar eftersom de ger hög motståndskraft mot UV-ljus, ozon och yttre väderpåverkan.

F. Vilka är de idealiska lagringsförhållandena för Trim-Lok gummitätningar?

A.

  • Använd alltid rullar av hög kvalitet för att förvara gummitätningen.
  • Förvara rullen i en sval, torr och rostfri miljö.
  • Detta gummi håller längre om det förvaras vid 22 grader C och 50 % relativ luftfuktighet.

Produktvarianter

ProduktModellKärndia.LängdTotala höjdenTotal breddStilPris
TRIM LOK INC X301-25 Gummitätning Solid rund 0.25 tum bredd 25 fot | AA2FWH 10G517 X301-25-25ft.0.25 "0.25 "Sladdlager201SEK
TRIM LOK INC X301-100 Gummitätning Solid rund 0.25 tum bredd 100 fot | AA2FWJ 10G518 X301-100-100ft.0.25 "0.25 "Sladdlager586SEK
TRIM LOK INC X301-500 Gummitätning Solid rund 0.25 tum Bredd 500 fot | AA2FWK 10G519 X301-500-500ft.0.25 "0.25 "Sladdlager2 360 kr
TRIM LOK INC X303-100 Gummitätning Solid rund 0.38 tum bredd 100 fot | AA2FWM 10G521 X303-100-100ft.0.38 "0.38 "Sladdlager851SEK
TRIM LOK INC X305-25 Gummitätning Solid rund 0.5 tum bredd 25 fot | AA2FWP 10G523 X305-25-25ft.0.5 "0.5 "Sladdlager431SEK
TRIM LOK INC X305-100 Gummitätning Solid rund 0.5 tum bredd 100 fot | AA2FWQ 10G524 X305-100-100ft.0.5 "0.5 "Sladdlager1 522 kr
TRIM LOK INC X310-25 Gummitätningsslang 0.24 tum Bredd 25 fot | AA2FWR 10G526 X310-250.174 "25ft.0.236 "0.236 "Slang324SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRIM LOK INC X303-25 gummitätning massiv rund 0.38 tum Bredd 25 fot
271SEK /enhet