TRIPP LITE BC600SINE Pure Sine Wave Ups 600va 375w 120vac 1ph | AA4YDA 13J033

TRIPP LITE BC600SINE Pure Sine Wave Ups 600va 375w 120vac 1ph

Finns i lager
Artikel: AA4YDA Modell: BC600SINEKorsref: 13J033

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 644 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandby UPS
Backuptid (halv / full belastning)11.1 min. / 3 min.
Ledningslängd6ft.
Djup7.5 "
Typ av bildskärmLED
Höjd10.7 "
Hz60
Ingångsanslutning6 fot sladd med NEMA 5-15P-kontakt
Inström10A
Inspänning120 VAC
MonteringTorn
NEMA Plug-konfiguration5-15P
NEMA-behållarkonfiguration5-15R
Antal försäljningsställen(6) 5-15R
Utloppstyp(3) UPS / Surge, (3) Surge
Utspänning120 VAC
Fas1
HamnarUSB (HID aktiverat)
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP600VA
Överföringstid6 ms från AC till batteri, 3 ms från batteri till AC
UPS-typStandby
VA-betyg600VA
Watt375W
Bredd5.2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.25
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)20.83
HS-kod8504407012
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Automatisk voltreglering (nr)
    • Fax- / modemlinjeskydd (Nej)
    • Specialfunktioner: Avancerad AVR korrigerar brownouts och överspänningar utan att använda batteri, Pure Sine Wave Output,

Produktvarianter

ProduktModellUtspänningDjupGrön certifiering eller annat erkännandeHamnarMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPVA-betygWattBreddPris
TRIPP LITE INTERNET350U Ups 350va 180w 120vac 1ph | AD7WCU 4GU32 INTERNET350U115 / 120 VAC6.4 "-USB (HID aktiverat)350VA350VA180W8"1 678 kr
TRIPP LITE INTERNET550U Ups 550va 300w 120vac 1ph | AD7WCV 4GU33 INTERNET550U115 / 120 VAC5.7 "ENERGY STAR RatedUSB (HID aktiverat)550VA550VA300W10.8 "1 923 kr
TRIPP LITE BC350 Standby Ups 350va 180w 120va 1-fas | AF9TFG 30UJ37 BC350115 / 120 VAC5"RoHSUSB och TEL / DSL350VA-180W10.5 "1 393 kr
TRIPP LITE INTERNET350SER Standby Ups 350va 180w 120va 1-fas | AF9TFJ 30UJ39 INTERNET350SER115 / 120 VAC5"RoHSDB9, TEL / DSL350VA-180W10.5 "1 570 kr
TRIPP LITE INTERNET550SER Standby Ups 550va 300w 120va 1-fas | AF9TFK 30UJ40 INTERNET550SER115 / 120 VAC10.9 "RoHSDB9, TEL / DSL550VA-300W5.7 "2 036 kr
TRIPP LITE INTERNET600U Standby Ups 600va 300w 120va 1-fas | AF9TFL 30UJ41 INTERNET600U115 / 120 VAC10.8 "RoHSUSB och TEL / DSL600VA-300W5.7 "2 130 kr
TRIPP LITE INTERNET750U Standby Ups 750va 450w 120va 1-fas | AF9TFM 30UJ42 INTERNET750U115 / 120 VAC6.9 "RoHSUSB och TEL / DSL750VA-450W12.2 "2 591 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRIPP LITE BC600SINE Pure Sine Wave Ups 600va 375w 120vac 1ph
4 644 kr /enhet