Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRIPP LITE INTERNET350U Ups 350va 180w 120vac 1ph | AD7WCU 4GU32

TRIPP LITE INTERNET350U Ups 350va 180w 120vac 1ph

Finns i lager
Artikel: AD7WCU Modell: INTERNET350UKorsreferens: 4GU32
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
1 775 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandby UPS
Backuptid (halv / full belastning)12 min. / 4 min.
Ledningslängd6ft.
Djup6.4 "
Typ av bildskärmLED
Höjd3"
Hz60
Ingångsanslutning6 fot sladd med NEMA 5-15P-kontakt
Inström10A
Inspänning120 VAC
MonteringBordsskiva / torn
NEMA Plug-konfiguration5-15P
NEMA-behållarkonfiguration5-15R
Antal försäljningsställen(6) 5-15R
Utloppstyp(3) UPS / Surge, (3) Surge
Utspänning115 / 120 VAC
Fas1
HamnarUSB (HID aktiverat)
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP350VA
Överföringstid4 ms från AC till batteri, 2 ms från batteri till AC
UPS-typStandby
VA-betyg350VA
Watt180W
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.77
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)24.64
Fartygets bredd (cm)36.83
HS-kod8504409530
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Automatisk voltreglering (nr)
    • Fax- / modemlinjeskydd (Ja)
    • Specialfunktioner: Komplett skydd mot strömavbrott, strömavbrott och transietoperationer, ultrakompakt hölje med platt pack, 3 uttag för batteri som stöds för dator, bildskärm och ett vitala systemutrustning, plus 3 extra uttag som endast är avstängningsbar för skrivare och annat

Produktvarianter

ProduktModellUtspänningDjupGrön certifiering eller annat erkännandeHamnarMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPVA-betygWattBreddPris
TRIPP LITE BC600SINE Pure Sine Wave Ups 600va 375w 120vac 1ph | AA4YDA 13J033 BC600SINE120 VAC7.5 "-USB (HID aktiverat)600VA600VA375W5.2 "4 644 kr
TRIPP LITE INTERNET550U Ups 550va 300w 120vac 1ph | AD7WCV 4GU33 INTERNET550U115 / 120 VAC5.7 "ENERGY STAR RatedUSB (HID aktiverat)550VA550VA300W10.8 "1 925 kr
TRIPP LITE BC350 Standby Ups 350va 180w 120va 1-fas | AF9TFG 30UJ37 BC350115 / 120 VAC5"RoHSUSB och TEL / DSL350VA-180W10.5 "1 451 kr
TRIPP LITE INTERNET350SER Standby Ups 350va 180w 120va 1-fas | AF9TFJ 30UJ39 INTERNET350SER115 / 120 VAC5"RoHSDB9, TEL / DSL350VA-180W10.5 "1 663 kr
TRIPP LITE INTERNET550SER Standby Ups 550va 300w 120va 1-fas | AF9TFK 30UJ40 INTERNET550SER115 / 120 VAC10.9 "RoHSDB9, TEL / DSL550VA-300W5.7 "2 088 kr
TRIPP LITE INTERNET600U Standby Ups 600va 300w 120va 1-fas | AF9TFL 30UJ41 INTERNET600U115 / 120 VAC10.8 "RoHSUSB och TEL / DSL600VA-300W5.7 "2 065 kr
TRIPP LITE INTERNET750U Standby Ups 750va 450w 120va 1-fas | AF9TFM 30UJ42 INTERNET750U115 / 120 VAC6.9 "RoHSUSB och TEL / DSL750VA-450W12.2 "2 712 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRIPP LITE INTERNET350U Ups 350va 180w 120vac 1ph
1 775 kr /enhet