Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRIPP LITE ECO850LCD Ups 850va 425w 120vac 1ph | AA4YCX 13J029

TRIPP LITE ECO850LCD Ups 850va 425w 120vac 1ph

Finns i lager
Artikel: AA4YCX Modell: ECO850LCDKorsref: 13J029
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
3 098 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandby UPS
Backuptid (halv / full belastning)13 min. / 2.8 min.
Ledningslängd6ft.
Djup7"
Typ av bildskärmDisplay
Höjd3.5 "
Hz60
Ingångsanslutning6 fot sladd med NEMA 5-15P-kontakt
Inström10A
Inspänning120 VAC
MonteringBordsskiva / torn
NEMA Plug-konfiguration5-15P
NEMA-behållarkonfiguration5-15R
Antal försäljningsställen(12) 5-15R
Utloppstyp(6) UPS / Surge, (6) Surge
Utspänning115 / 120 VAC
Fas1
HamnarUSB (HID aktiverat)
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP850VA
Överföringstid6 ms från AC till batteri, 3 ms från batteri till AC
UPS-typStandby
VA-betyg850VA
Watt425W
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5675
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)38.61
Fartygets bredd (cm)24.89
HS-kod8504407012
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Automatisk voltreglering (nr)
    • Fax- / modemlinjeskydd (Ja)
    • Specialfunktioner: Avancerad AVR korrigerar brownouts och överspänningar utan att använda batteri, Pure Sine Wave Output,

Produktvarianter

ProduktModellWattDjupTyp av bildskärmBreddHöjdAntal försäljningsställenUtloppstypMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPPris
TRIPP LITE ECO650LCD Ups 650va 325w 120vac 1ph | AA4YCW 13J028 ECO650LCD325W5.8 "Display10.8 "3.5 "(8) 5-15R(4) UPS / Surge, (4) Surge650VA-
RFQ
TRIPP LITE ECO350UPS Ups 350va 180w 120vac 1ph | AD7ZAZ 4HHH4 ECO350UPS180W6.4 "LED8"3"(6) 5-15R(3) UPS / Surge, (3) Surge350VA1 880 kr
TRIPP LITE ECO550UPS Ups 550va 300w 120vac 1ph | AD7ZBA 4HHH5 ECO550UPS300W5.7 "LED10.8 "3.1 "(8) 5-15R(4) UPS / Surge, (4) Surge550VA2 248 kr
TRIPP LITE ECO750UPS Ups 750va 450w 120vac 1ph | AD7ZBB 4HHH6 ECO750UPS450W6.9 "LED12.2 "3.1 "(12) 5-15R(6) UPS / Surge, (6) Surge750VA2 905 kr
TRIPP LITE ECO550UPSTAA Taa-kompatibel Ups 550va 300w 120vac 1ph | AE8WHT 6FXL7 ECO550UPSTAA300W5.7 "LED10.8 "3.1 "(8) 5-15R(4) UPS / Surge, (4) Surge550VA-
RFQ
TRIPP LITE ECO750UPSTAA Taa-kompatibel Ups 750va 450w 120vac 1ph | AE8WHU 6FXL8 ECO750UPSTAA450W6.9 "LED12.2 "3.1 "(12) 5-15R(6) UPS / Surge, (6) Surge750VA3 364 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRIPP LITE ECO850LCD Ups 850va 425w 120vac 1ph
3 098 kr /enhet