Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRITAN SAF205-16G Flänslager 4-bultar Kula 1 hål | AH7JVG 36UX82

TRITAN SAF205-16G Flänslager 4-bultar Kula 1 hål

Finns i lager
Artikel: AH7JVG Modell: SAF205-16GKorsreferens: 36UX82
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
348SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel4-bult flänslager
Boltstorlek3 / 8 "
Bore Dia.1"
Dynamisk lastkapacitet3147 lb.
FinishMålad
Husets materialGjutjärn
Sätt i material52100 Kromstål
Infoga typBoll
LåsningstypExcentrisk låsningskrage
SmörjningShell Alvania RL2 eller NLGI # 2 motsvarande
Monteringshålcentrum till centrum70mm
Totala höjden42.9mm
Total längd95mm
Total bredd95mm
Statisk lastkapacitet1764 lb.
Temp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8029
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStatisk lastkapacitetBore Dia.Dynamisk lastkapacitetLåsningstypMonteringshålcentrum till centrumTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
TRITAN SBF204-12G Flänslager 4-bultar kula 3/4 hål | AH7JVP 36UX91 SBF204-12G1494 lb.3 / 4 "2877 lb.Ställ in skruven64mm33.3mm86mm86mm290SEK
TRITAN SBF205-16G Flänslager 4-bultar Kula 1 hål | AH7JVQ 36UX92 SBF205-16G1764 lb.1"3147 lb.Ställ in skruven70mm35.8mm95mm95mm378SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRITAN SAF205-16G Flänslager 4-bultar Kula 1 hål
348SEK /enhet