Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRITAN SBF204-12G Flänslager 4-bultar kula 3/4 hål | AH7JVP 36UX91

TRITAN SBF204-12G Flänslager 4-Bult Kula 3/4 hål

Finns i lager
Artikel: AH7JVP Modell: SBF204-12GKorsreferens: 36UX91

Få det Maj 8, Onsdag
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
316SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel4-bult flänslager
Boltstorlek3 / 8 "
Bore Dia.3 / 4 "
Dynamisk lastkapacitet2877 lb.
FinishMålad
Husets materialGjutjärn
Sätt i material52100 Kromstål
Infoga typBoll
LåsningstypStäll in skruven
SmörjningShell Alvania RL2 eller NLGI # 2 motsvarande
Monteringshålcentrum till centrum64mm
Totala höjden33.3mm
Total längd86mm
Total bredd86mm
Statisk lastkapacitet1494 lb.
Temp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.603
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStatisk lastkapacitetBore Dia.Dynamisk lastkapacitetLåsningstypMonteringshålcentrum till centrumTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
TRITAN SAF205-16G Flänslager 4-bultar Kula 1 hål | AH7JVG 36UX82 SAF205-16G1764 lb.1"3147 lb.Excentrisk låsningskrage70mm42.9mm95mm95mm378SEK
TRITAN SBF205-16G Flänslager 4-bultar Kula 1 hål | AH7JVQ 36UX92 SBF205-16G1764 lb.1"3147 lb.Ställ in skruven70mm35.8mm95mm95mm411SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRITAN SBF204-12G Flänslager 4-Bult Kula 3/4 hål
316SEK /enhet