Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRITAN UCF208-25 Flänslager 4-bultkula 1-9 / 16 Hål | AH7JXB 36UY27

TRITAN UCF208-25 Flänslager 4-bultar kula 1-9/16 hål

Finns i lager
Artikel: AH7JXB Modell: UCF208-25Korsreferens: 36UY27
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
1 050 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel4-bult flänslager
Boltstorlek1 / 2 "
Bore Dia.1-9 / 16 "
Dynamisk lastkapacitet6631 lb.
FinishMålad
Husets materialGjutjärn
Sätt i material52100 Kromstål
Infoga typBoll
LåsningstypStäll in skruven
SmörjningShell Alvania RL2 eller NLGI # 2 motsvarande
Monteringshålcentrum till centrum102mm
Totala höjden51.2mm
Total längd130mm
Total bredd130mm
Statisk lastkapacitet4069 lb.
Temp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6628
Fartygets höjd (cm)5.12
Fartygets längd (cm)13
Fartygets bredd (cm)13
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStatisk lastkapacitetBoltstorlekBore Dia.Dynamisk lastkapacitetMonteringshålcentrum till centrumTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
TRITAN UCF201-8 Flänslager 4-bultkula 1/2 borrning | AH7JWG 36UY09 UCF201-81494 lb.3 / 8 "1 / 2 "2877 lb.64mm33.3mm86mm86mm479SEK
TRITAN UCF202-10 (47MM) Flänslager 4-bultkula 5/8 hål | AH7JWH 36UY10 UCF202-10 (47 MM)1494 lb.3 / 8 "5 / 8 "2877 lb.64mm33.3mm86mm86mm382SEK
TRITAN UCF202-10S (40MM) Flänslager 4-bultkula 5/8 hål | AH7JWJ 36UY11 UCF202-10S (40 MM)1494 lb.3 / 8 "5 / 8 "2877 lb.54mm33.3mm76mm76mm395SEK
TRITAN UCF204-12 flänslager 4-bultkula 3/4 hål | AH7JWK 36UY12 UCF204-121494 lb.3 / 8 "3 / 4 "2877 lb.64mm33.3mm86mm86mm460SEK
TRITAN UCF204-20MM Flänslager 4-bultkula 20mm hål | AH7JWL 36UY13 UCF204-20MM1494 lb.3 / 8 "20mm2877 lb.64mm33.3mm86mm86mm391SEK
TRITAN UCF205-14 Flänslager 4-bultskula 7/8 hål | AH7JWM 36UY14 UCF205-141764 lb.3 / 8 "7 / 8 "3147 lb.70mm35.8mm95mm95mm498SEK
TRITAN UCF205-16 Flänslager 4-bultkula 1 Borrning | AH7JWN 36UY15 UCF205-161764 lb.3 / 8 "1"3147 lb.70mm35.8mm95mm95mm542SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRITAN UCF208-25 Flänslager 4-bultar kula 1-9/16 hål
1 050 kr /enhet