TRITAN UCF214-43 Flänslager 4-bultar kula 2-11/16 hål | AH7JXY 36UY50

TRITAN UCF214-43 Flänslager 4-bultar kula 2-11/16 hål

Finns i lager
Artikel: AH7JXY Modell: UCF214-43Korsreferens: 36UY50

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 923 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel4-bult flänslager
Boltstorlek5 / 8 "
Bore Dia.2-11 / 16 "
Dynamisk lastkapacitet13,668 lb.
FinishMålad
Husets materialGjutjärn
Sätt i material52100 Kromstål
Infoga typBoll
LåsningstypStäll in skruven
SmörjningShell Alvania RL2 eller NLGI # 2 motsvarande
Monteringshålcentrum till centrum152mm
Totala höjden75.4mm
Total längd193mm
Total bredd193mm
Statisk lastkapacitet10,116 lb.
Temp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.1875
Fartygets höjd (cm)7.54
Fartygets längd (cm)19.3
Fartygets bredd (cm)19.3
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStatisk lastkapacitetBoltstorlekBore Dia.Dynamisk lastkapacitetMonteringshålcentrum till centrumTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
TRITAN UCF201-8 Flänslager 4-bultkula 1/2 borrning | AH7JWG 36UY09 UCF201-81494 lb.3 / 8 "1 / 2 "2877 lb.64mm33.3mm86mm86mm479SEK
TRITAN UCF202-10 (47MM) Flänslager 4-bultkula 5/8 hål | AH7JWH 36UY10 UCF202-10 (47 MM)1494 lb.3 / 8 "5 / 8 "2877 lb.64mm33.3mm86mm86mm382SEK
TRITAN UCF202-10S (40MM) Flänslager 4-bultkula 5/8 hål | AH7JWJ 36UY11 UCF202-10S (40 MM)1494 lb.3 / 8 "5 / 8 "2877 lb.54mm33.3mm76mm76mm395SEK
TRITAN UCF204-12 flänslager 4-bultkula 3/4 hål | AH7JWK 36UY12 UCF204-121494 lb.3 / 8 "3 / 4 "2877 lb.64mm33.3mm86mm86mm460SEK
TRITAN UCF204-20MM Flänslager 4-bultkula 20mm hål | AH7JWL 36UY13 UCF204-20MM1494 lb.3 / 8 "20mm2877 lb.64mm33.3mm86mm86mm391SEK
TRITAN UCF205-14 Flänslager 4-bultskula 7/8 hål | AH7JWM 36UY14 UCF205-141764 lb.3 / 8 "7 / 8 "3147 lb.70mm35.8mm95mm95mm498SEK
TRITAN UCF205-16 Flänslager 4-bultkula 1 Borrning | AH7JWN 36UY15 UCF205-161764 lb.3 / 8 "1"3147 lb.70mm35.8mm95mm95mm542SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRITAN UCF214-43 Flänslager 4-bultar kula 2-11/16 hål
3 923 kr /enhet