Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRITAN UCP212-60MM Kuddblock Lagerkula 60mm borrning | AH7KBN 36UZ36

TRITAN UCP212-60MM Kuddblocklager Kula 60mm Borrning

Finns i lager
Artikel: AH7KBN Modell: UCP212-60MMKorsreferens: 36UZ36

Få det Maj 22, Onsdag
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
1 410 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPillow Block Bearing
Boltstorlek5 / 8 "
Bore Dia.60mm
Dynamisk lastkapacitet10,723 lb.
FinishMålad
Husets materialGjutjärn
Sätt i material52100 Kromstål
Infoga typBoll
LåsningstypStäll in skruven
SmörjningShell Alvania RL2 eller NLGI # 2 motsvarande
Monteringshålcentrum till centrum184mm
Monteringsyta till axelcentrum69.8mm
Antal bultar2
Totala höjden138mm
Total längd241mm
Total bredd65.1mm
Statisk lastkapacitet7396 lb.
Temp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.95
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)14.73
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdBoltstorlekBore Dia.Total breddStatisk lastkapacitetDynamisk lastkapacitetLåsningstypMonteringshålcentrum till centrumPris
TRITAN HCP204-12 Kudde med kullager 3/4 hål | AH7JUL 36UX63 HCP204-12127mm3 / 8 "3 / 4 "43.7mm1490 lb.2880 lb.Excentrisk låsningskrage95mm396SEK
TRITAN HCP205-16 Kudde med kullager 1 hål | AH7JUM 36UX64 HCP205-16140mm3 / 8 "1"44.4mm1760 lb.3150 lbExcentrisk låsningskrage105mm453SEK
TRITAN HCP206-19 Pillow Block Bearing Ball 1-3 / 16 Boring | AH7JUN 36UX65 HCP206-19160mm1 / 2 "1.187 "48.4mm2540 lb.4390 lb.Excentrisk låsningskrage121mm595SEK
TRITAN HCP206-20 Kudde block kullager 1-1 / 4 hål | AH7JUP 36UX66 HCP206-20160mm1 / 2 "1.25 "48.4mm2540 lb.4390 lb.Excentrisk låsningskrage121mm577SEK
TRITAN HCP207-20 Kudde blocklager kula 1-1 / 4 hål | AH7JUQ 36UX67 HCP207-20167mm1 / 2 "1.25 "51.1mm3440 lb.5780 lb.Excentrisk låsningskrage127mm803SEK
TRITAN HCP207-23 Kuddeblocklagerkula 1-7/16 Hål | AH7JUR 36UX68 HCP207-23167mm1 / 2 "1.437 "51.1mm3440 lb.5780 lb.Excentrisk låsningskrage127mm776SEK
TRITAN HCP208-24 Kudde block kullager 1-1 / 2 hål | AH7JUT 36UX69 HCP208-24184mm1 / 2 "1.5 "56.3mm4070 lb.6630 lb.Excentrisk låsningskrage137mm865SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRITAN UCP212-60MM Kuddblocklager Kula 60mm Borrning
1 410 kr /enhet