TROEMNER 8102T Kalibrering Vikt 25kg Polerad | AF4BYB 8PG80

TROEMNER 8102T Kalibrering Vikt 25 kg Polerad

Finns i lager
Artikel: AF4BYB Modell: 8102TKorsreferens: 8PG80

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 621 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKalibreringsvikt
Kalibrerings certifikatspårbar
Klass1
ComplianceANSI, ASTM
FinishPolerad
Material303 Stainless Steel
Mätningstypmetrisk
Nominell massa25kg
Antal bitar1
Viktstilcylinder

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 28.35
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8423900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKalibrerings certifikatKlassFinishMaterialNominell massaPris
TROEMNER 8138 Kalibreringsvikt 200g polerad | AF3PPY 8AKZ9 8138Nej1Polerad316 Stainless Steel200g1 571 kr
TROEMNER 8424 Kalibreringsvikt 2 kg Satin | AF3PPZ 8AL01 8424Nej4satin303 Stainless Steel2kg2 444 kr
TROEMNER 8444 Kalibreringsvikt 100 g satin | AF3PQA 8AL02 8444Nej4satin316 Stainless Steel100g1 003 kr
TROEMNER 8442T Kalibreringsvikt 150 g Satin | AF3RDY 8CFD8 8442Tspårbar4satin316 Stainless Steel150g1 777 kr
TROEMNER 8434T Kalibreringsvikt 400g Satin | AF3RDZ 8CFD9 8434Tspårbar4satin316 Stainless Steel400g1 889 kr
TROEMNER 8432T Kalibreringsvikt 500g satin | AF3REA 8CFE0 8432Tspårbar4satin316 Stainless Steel500g1 952 kr
TROEMNER 8426T Kalibreringsvikt 1500g Satin | AF3REB 8CFE1 8426Tspårbar4satin303 Stainless Steel1500g2 996 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TROEMNER 8102T Kalibrering Vikt 25 kg Polerad
23 621 kr /enhet