Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TROEMNER 8128 Kalibrering Vikt 1kg Polerad | AF4BNA 8P310

TROEMNER 8128 Kalibrering Vikt 1 kg Polerad

Finns i lager
Artikel: AF4BNA Modell: 8128Korsreferens: 8P310

Få det Maj 14, Tisdag
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
2 279 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKalibreringsvikt
Kalibrerings certifikatNej
Klass1
ComplianceANSI, ASTM
FinishPolerad
Material316 Stainless Steel
Mätningstypmetrisk
Nominell massa1kg
Antal bitar1
Viktstilcylinder

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6335
Fartygets höjd (cm)19.69
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8423900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKalibrerings certifikatKlassFinishMaterialNominell massaPris
TROEMNER 8138 Kalibreringsvikt 200g polerad | AF3PPY 8AKZ9 8138Nej1Polerad316 Stainless Steel200g1 571 kr
TROEMNER 8424 Kalibreringsvikt 2 kg Satin | AF3PPZ 8AL01 8424Nej4satin303 Stainless Steel2kg2 444 kr
TROEMNER 8444 Kalibreringsvikt 100 g satin | AF3PQA 8AL02 8444Nej4satin316 Stainless Steel100g1 003 kr
TROEMNER 8442T Kalibreringsvikt 150 g Satin | AF3RDY 8CFD8 8442Tspårbar4satin316 Stainless Steel150g1 777 kr
TROEMNER 8434T Kalibreringsvikt 400g Satin | AF3RDZ 8CFD9 8434Tspårbar4satin316 Stainless Steel400g1 889 kr
TROEMNER 8432T Kalibreringsvikt 500g satin | AF3REA 8CFE0 8432Tspårbar4satin316 Stainless Steel500g1 952 kr
TROEMNER 8426T Kalibreringsvikt 1500g Satin | AF3REB 8CFE1 8426Tspårbar4satin303 Stainless Steel1500g2 996 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TROEMNER 8128 Kalibrering Vikt 1 kg Polerad
2 279 kr /enhet