Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI 35B11F-3/4 Kedjehjul 1.500 Ytterdiameter # 35 | AE9NZA 6L781

TSUBAKI 35B11F-3/4 Kedjehjul 1.500 Ytterdiameter #35

Finns i lager
Artikel: AE9NZA Modell: 35B11F-3/4Korsreferens: 6L781
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
268SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnkelt kedjehjul
ANSI-kedje nummer35
Bore Dia.3 / 4 "
Nyckelstorlek (in.)3 / 16 x 3 / 32
Antal tänder11
Utanför Dia.1.5 "
Pitch Dia.1.331 "
Ställ in skruvdia. (I.)1/4
Setscrew-platsSetsskruv ligger 90 grader och 180 grader från kilspåret
TypFast borrning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8483901050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Ställ in skruvstorlekSetscrew-platsPris
TSUBAKI 35B11F-3/8 Kedjehjul 1.500 Ytterdiameter # 35 | AE9NYX 6L778 35B11F-3/83 / 8 "# 8-32-268SEK
TSUBAKI 35B11F-1/2 Kedjehjul 1.500 Ytterdiameter # 35 | AE9NYY 6L779 35B11F-1/21 / 2 "# 10-24Direkt över Keyway och 90 grader från Keyway270SEK
TSUBAKI 35B11F-5/8 Kedjehjul 1.500 Ytterdiameter # 35 | AE9NYZ 6L780 35B11F-5/85 / 8 "-Direkt över Keyway och 90 grader från Keyway273SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI 35B11F-3/4 Kedjehjul 1.500 Ytterdiameter #35
268SEK /enhet