Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI 35B11F-5/8 Kedjehjul 1.500 Ytterdiameter # 35 | AE9NYZ 6L780

TSUBAKI 35B11F-5/8 Kedjehjul 1.500 Ytterdiameter #35

Finns i lager
Artikel: AE9NYZ Modell: 35B11F-5/8Korsreferens: 6L780

Få det Maj 7, Tisdag
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
275SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnkelt kedjehjul
ANSI-kedje nummer35
Bore Dia.5 / 8 "
Nyckelstorlek (in.)3 / 16 x 3 / 32
Antal tänder11
Utanför Dia.1.5 "
Pitch Dia.1.331 "
Ställ in skruvdia. (I.)1/4
Setscrew-platsDirekt över Keyway och 90 grader från Keyway
TypFast borrning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8483901050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Ställ in skruvstorlekSetscrew-platsPris
TSUBAKI 35B11F-3/8 Kedjehjul 1.500 Ytterdiameter # 35 | AE9NYX 6L778 35B11F-3/83 / 8 "# 8-32-236SEK
TSUBAKI 35B11F-1/2 Kedjehjul 1.500 Ytterdiameter # 35 | AE9NYY 6L779 35B11F-1/21 / 2 "# 10-24Direkt över Keyway och 90 grader från Keyway272SEK
TSUBAKI 35B11F-3/4 Kedjehjul 1.500 Ytterdiameter # 35 | AE9NZA 6L781 35B11F-3/43 / 4 "-Setsskruv ligger 90 grader och 180 grader från kilspåret236SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI 35B11F-5/8 Kedjehjul 1.500 Ytterdiameter #35
275SEK /enhet