Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI 40B17F-1 1/4 Kedjehjul 2.980 Ytterdiameter # 40 | AE9PBH 6L845

TSUBAKI 40B17F-1 1/4 kedjehjul 2.980 Ytterdiameter #40

Finns i lager
Artikel: AE9PBH Model: 40B17F-1 1/4Korsreferens: 6L845
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
436SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnkelt kedjehjul
ANSI-kedje nummer40
Bore Dia.1-1 / 4 "
Nyckelstorlek (in.)1 / 4 x 1 / 8
Antal tänder17
Utanför Dia.2.98 "
Pitch Dia.2.721 "
Ställ in skruvdia. (I.)5/16
Setscrew-platsDirekt över Keyway och 90 grader från Keyway
TypFast borrning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8483901050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
TSUBAKI 40B17F-5/8 Kedjehjul 2.980 Ytterdiameter #40 | AB2BRL 1L130 40B17F-5/85 / 8 "440SEK
TSUBAKI 40B17F-3/4 Kedjehjul 2.980 Ytterdiameter # 40 | AB2BRM 1L131 40B17F-3/43 / 4 "451SEK
TSUBAKI 40B17F-7/8 Kedjehjul 2.980 Ytterdiameter # 40 | AB2BRN 1L132 40B17F-7/87 / 8 "449SEK
TSUBAKI 40B17F-1 Kedjehjul 2.980 Ytterdiameter #40 | AB2BRP 1L133 40B17F-11"453SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI 40B17F-1 1/4 kedjehjul 2.980 Ytterdiameter #40
436SEK /enhet