Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI 41B10F-3/4 Kedjehjul 1.840 Ytterdiameter # 41 | AE9PCL 6L893

TSUBAKI 41B10F-3/4 Kedjehjul 1.840 Ytterdiameter #41

Finns i lager
Artikel: AE9PCL Modell: 41B10F-3/4Korsreferens: 6L893

Få det Maj 15, Onsdag
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
286SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnkelt kedjehjul
ANSI-kedje nummer41
Bore Dia.3 / 4 "
Nyckelstorlek (in.)3 / 16 x 3 / 32
Antal tänder10
Utanför Dia.1.84 "
Pitch Dia.1.618 "
Ställ in skruvdia. (I.)1/4
Setscrew-platsDirekt över Keyway och 90 grader från Keyway
TypFast borrning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8483901050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellANSI-kedje nummerBore Dia.Pris
TSUBAKI 40B10F-1/2 Kedjehjul 1.840 Ytterdiameter # 40 | AB2BQJ 1L104 40B10F-1/2401 / 2 "297SEK
TSUBAKI 40B10F-5/8 Kedjehjul 1.840 Ytterdiameter # 40 | AB2BQK 1L105 40B10F-5/8405 / 8 "297SEK
TSUBAKI 40B10F-3/4 Kedjehjul 1.840 Ytterdiameter # 40 | AB2BQL 1L106 40B10F-3/4403 / 4 "298SEK
TSUBAKI 41B10F-1/2 Kedjehjul 1.840 Ytterdiameter # 41 | AE9PCJ 6L891 41B10F-1/2411 / 2 "280SEK
TSUBAKI 41B10F-5/8 Kedjehjul 1.840 Ytterdiameter # 41 | AE9PCK 6L892 41B10F-5/8415 / 8 "285SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI 41B10F-3/4 Kedjehjul 1.840 Ytterdiameter #41
286SEK /enhet