Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI 60B11F-1 Kedjehjul 3.000 Ytterdiameter # 60 | AB2BUE 1L173

TSUBAKI 60B11F-1 Kedjehjul 3.000 Ytterdiameter #60

Finns i lager
Artikel: AB2BUE Modell: 60B11F-1Korsreferens: 1L173

Få det Maj 8, Onsdag
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
469SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnkelt kedjehjul
ANSI-kedje nummer60
Bore Dia.1"
Nyckelstorlek (in.)1 / 4 x 1 / 8
Antal tänder11
Utanför Dia.3"
Pitch Dia.2.663 "
Ställ in skruvdia. (I.)5/16
Setscrew-platsDirekt över Keyway och 90 grader från Keyway
TypFast borrning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8483901050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Setscrew-platsPris
TSUBAKI 60B11F-1 1/8 kedjehjul 3.000 ytterdiameter #60 | AB2BUF 1L174 60B11F-1 1/81-1 / 8 "Direkt över Keyway och 90 grader från Keyway455SEK
TSUBAKI 60B11F-1 1/4 Kedjehjul 3.000 Ytterdiameter # 60 | AB2BUG 1L175 60B11F-1 1/41-1 / 4 "Setsskruv ligger 90 grader och 180 grader från kilspåret472SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI 60B11F-1 Kedjehjul 3.000 Ytterdiameter #60
469SEK /enhet