HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vridlåsanslutningar


Filter
Kroppsmaterial: Nylon , Färg: Gul , Anslutning: Tryckplintskruvar , Isolering: Isolerad kropp , Material: Nylon , Montering: Sladdmonterad , Drifttemp.: Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan , Fas: 3-fas WYE , Trådstorlek: # 16 AWG till # 8 AWG , Trådtyp: Standard
StilModellAntal polerAmpsSladdstorlekAntal ledningarSpänningSpänningsvärdeBreddStrömPris (ex moms)
A
HBL23CM23
2200.360 "till 0.930"3-trådsjordning240 VAC250 VAC2.26 "Den 20809 SEK
B
HBL28CM13
4300.350 "till 1.150"5-trådsjordning120 / 208 VAC120 / 208 VAC2.33 "Den 302 606 SEK

Vridlåsanslutningar

Hubbell Wiring Device-Kellems Twist-Lock-kontakter är utformade för att ansluta elektriska enheter till en strömkälla. De är idealiska för sjukvård, marina och industriella applikationer. Dessa pluggar är tillverkade av nylon och är NEMA -klassade för säker drift, med strömvärden upp till 30A. De har en vridlåsmekanism för att förhindra oavsiktlig urkoppling och säkra pluggar på behållare. Tryckskruvanslutningarna håller säkert trådarna för en kontinuerlig strömförsörjning. Välj bland ett brett utbud av Twist-Lock-kontakter, tillgängliga i 3 och 5 trådalternativ på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?