Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI 80 RL Kedjelänk Single Strand #80 | AF2PRH 6X531

TSUBAKI 80 RL Kedjelänk Enkeltråd #80

Finns i lager
Artikel: AF2PRH Modell: 80 RLKorsreferens: 6X531
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
90SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullkedjelänk
ANSI-kedjestorlek80
Inuti Pin Dia.Pinless
MaterialKolstål
Tonhöjd1"
Temp. Räckvidd15 till 300F
TypEnkel strand

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)0.25
HS-kod7315110045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddANSI-kedjestorlekAnslut slut till mittlinjeStiftlängdStiftlänk tjocklekTonhöjdNitänd till mittlinjeRoller Dia.Pris
TSUBAKI 60HRL Rulllänk - paket med 5 tunga serier | AB4KLL 1YKL1 60HRL1.252 "600.669 "1.252 "0.125 "0.75 "0.583 "0.469 "343SEK
TSUBAKI 80HRL Roller Link Heavy Series | AB4KPD 1YKW1 80HRL1.543 "800.823 "1.543 "0.156 "1"0.72 "0.625 "133SEK
TSUBAKI 80SSRL Rulllänk Standard | AB4KPP 1YKX2 80SSRL1.398 "800.758 "1.398 "0.125 "1"0.64 "0.625 "472SEK
TSUBAKI 35 RL Kedjelänk Single Strand #35 - Paket med 5 | AE7DHB 5X292 35 RL-35---0.375 "--109SEK
TSUBAKI 40 RL Kedjelänk Single Strand #40 - Paket med 5 | AE7DHE 5X295 40 RL-40---0.5 "--136SEK
TSUBAKI 41 RL Kedjelänk Single Strand #41 - Paket med 5 | AE7DHH 5X298 41 RL-41---0.5 "--109SEK
TSUBAKI 50 RL Kedjelänk Single Strand #50 - Förpackning med 5 | AE7DHL 5X301 50 RL-50---0.625 "--173SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI 80 RL Kedjelänk Enkeltråd #80
90SEK /enhet