Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI 80SSRL Rulllänk Standard | AB4KPP 1YKX2

TSUBAKI 80SSRL Roller Link Standard

Finns i lager
Artikel: AB4KPP Modell: 80SSRLKorsreferens: 1YKX2
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
406SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullkedjelänk
ANSI-kedjestorlek80
Anslut slut till mittlinje0.758 "
Inuti Pin Dia.0.312 "
Längd1"
SmörjningSAE 10 till SAE 50
MaterialRostfritt stål
Max. Tillåten belastning397 lb
Utanför Pin Dia.0.312 "
Total bredd1.398 "
Stiftlängd1.398 "
Stiftlänk tjocklek0.125 "
StifttypNiten
Tonhöjd1"
Nitänd till mittlinje0.64 "
Roller Dia.0.625 "
Roller Link Plate Höjd0.949 "
Temp. Räckvidd-40 till 750F
TypStandard
Bredd mellan rulllänkplattor0.625

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod7315190000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddANSI-kedjestorlekAnslut slut till mittlinjeStiftlängdStiftlänk tjocklekTonhöjdNitänd till mittlinjeRoller Dia.Pris
TSUBAKI 60HRL Rulllänk - paket med 5 tunga serier | AB4KLL 1YKL1 60HRL1.252 "600.669 "1.252 "0.125 "0.75 "0.583 "0.469 "310SEK
TSUBAKI 80HRL Roller Link Heavy Series | AB4KPD 1YKW1 80HRL1.543 "800.823 "1.543 "0.156 "1"0.72 "0.625 "113SEK
TSUBAKI 35 RL Kedjelänk Single Strand #35 - Paket med 5 | AE7DHB 5X292 35 RL-35---0.375 "--99SEK
TSUBAKI 40 RL Kedjelänk Single Strand #40 - Paket med 5 | AE7DHE 5X295 40 RL-40---0.5 "--123SEK
TSUBAKI 41 RL Kedjelänk Single Strand #41 - Paket med 5 | AE7DHH 5X298 41 RL-41---0.5 "--99SEK
TSUBAKI 50 RL Kedjelänk Single Strand #50 - Förpackning med 5 | AE7DHL 5X301 50 RL-50---0.625 "--157SEK
TSUBAKI 60 RL Chain Link Single Strand # 60 - Pack Of 5 | AE7DHP 5X304 60 RL-60---0.75 "--235SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI 80SSRL Roller Link Standard
406SEK /enhet